Bandeau LED Orbitec Bandeau LED Orbitec (132 produits)


DRIVER CC 350MA 8W 230V/24VDC
ORBITEC
Convertisseur LED compact à courant ou tension constant, non gradable, 350mA 8,4W 230V/24VDC
DRIVER CC 0,2-0,7A150W 280VDIM
ORBITEC
Convertisseur LED à courant constant, gradable par DALI, ligne de commande, multiOne, AmpDim, 200-700mA 150W, pour éclairage public
DRIVER CC 900MA 40W 240V/54VDC
ORBITEC
Convertisseur LED à courant constant, non gradable, 0,900, 0,950, 1A et 1,05A, 42W 240V/55VDC, courant sélectionnable par micro-interrupteurs
DIMMER A PIED LED230V 4-25W NR
ORBITEC
Variateur LED à pied 100-240V pour lampe à led 4 à 25W ou à filament 4-250w Noir pour câble méplat ou rond 2x0,75mm2, 100x29mm
FLEX LED 12VDC 15W/M 830 IP65
ORBITEC
Ruban LED souple 15W/m 12VDC 830 IP65, sécable tous les 5 cm
DRIVER CC 500MA 10W 230V/24VDC
ORBITEC
Convertisseur LED à courant ou tension constant, non gradable, 500mA 10W 90-265V/24VDC, IP44
DRIVER CC 0,2-0,7A 75W 150VDIM
ORBITEC
Convertisseur LED à courant constant, gradable par DALI, ligne de commande, multiOne, AmpDim, 200-700mA 75W, pour éclairage public
DRIVER CC 700MA 17W 24VDC DIM
ORBITEC
Convertisseur LED compact à courant constant, gradable par 1 ou plusieurs bouton-poussoirs, 700mA 17W 110-250V/24VDC
DRIVER TC 16W 230V/12VDC
ORBITEC
Convertisseur LED à tension constante, non gradable, 16W 110-230V/12VDC
DRIVER TC 200W 230V/24VDC IP67
ORBITEC
Convertisseur LED à tension constante, non gradable, 200W 230V/24VDC, IP67
FLEX LED 12VDC 5W/M 830 IP20
ORBITEC
Ruban LED souple 5W/m 12VDC 830 IP20, sécable tous les 5 cm
MOD.LED D50 230V10W940 24o810L
ORBITEC
Module à LED compact 230V AC, 10w 940 810 lm 24°- Avec câble de 460mm H03VVH2F 0,5 mm2- Classe 2, IP20, 50x76 mm, complet autonome avec électronique, refroidisseur et optiques intégrés
DRIVER CC 500MA 10W 240V/35VDC
ORBITEC
Convertisseur LED à courant constant, non gradable, 500mA 10W 240V/35VDC
DIMMER TACTILE LED230V 4-25W N
ORBITEC
Variateur LED tactile à intégrer 100-240V pour lampe à led 4 à 25W ou à filament 10-250w Noir pour câble méplat ou rond 2x0,75mm2, 90x55x11mm
MOD.LED D50 230V10W930 24o760L
ORBITEC
Module à LED compact 230V AC, 10w 930 760 lm 24°, Avec câble de 460mm H03VVH2F 0,5 mm2- Classe 2, IP20, 50x76 mm, complet autonome avec électronique, refroidisseur et optiques intégrés
DIMMER A MAIN LED230V 4-25W NR
ORBITEC
Variateur LED à main 100-240V pour lampe à led 4 à 25W ou à filament 10-150w Noir pour câble méplat ou rond 2x0,75mm2, 97x31x29mm
DIMMER ELEC. POUR MODULE 230V
ORBITEC
Dimmer électronique pour module led 230V réf. 180716, 43x41x21mm
MOD.LED D187 230V14W830 1350LM
ORBITEC
Module à LED Extra plat 230V AC, 14w 830 1350 lm 130°, 187x5 mm, Dimmable avec un bouton poussoir connecté au dimmer électronique 180717, Fixation par vis, Câble 0,2 à 0,75mm2
DRIVER TC 17W 230V/12VDC FICHE
ORBITEC
Convertisseur LED à tension constante, avec fiche secteur 2 pôles, non gradable, pour cordon 0,5 ou 0,75 mm2 à connecter, 17W 230V/12VDC
MOD.LED D50 230V10W940 36o810L
ORBITEC
Module à LED compact 230V AC, 10w 940 810 lm 36°, Avec câble de 460mm H03VVH2F 0,5 mm2- Classe 2, IP20, 50x76 mm, complet autonome avec électronique, refroidisseur et optiques intégrés
MOD.LED D50 230V10W930 36o760L
ORBITEC
Module à LED compact 230V AC, 10w 930 760 lm 36°, Avec câble de 460mm H03VVH2F 0,5 mm2- Classe 2, IP20, 50x76 mm, complet autonome avec électronique, refroidisseur et optiques intégrés
CAPOT CLAIR POUR MODULE 230V
ORBITEC
Couvercle de protection transparent clair en polycarbonate pour module led 230V réf. 180716
DRIVER CC 350MA 15W 45VDC DIM
ORBITEC
Convertisseur LED compact à courant constant, gradable par 1 ou plusieurs bouton-poussoirs, 350mA 15W 110-250V/45VDC
CONVERTISSEUR AC/DC 50W 10V
ORBITEC
Convertisseur LED à tension constante, non gradable, 50W 230V/10VDC