Barre de cuivre, support et répartiteur ABB Barre de cuivre, support et répartiteur ABB (108 produits)


Repartiteur Unicilic 250A 4P
ABB
Uniclic 250A 36-24 -Barres de raccordement, cuivre, non vernies - Enveloppe / corps, résine PC+PU, gris - Profilé de protection, PVC, clair - Tension nominale, 400 V - Courant nominal, 250 A - Icw (1 s) 10 kA-Indice de protection IP20
AST 25/30 KIT de 4 bornes d'alimentation (3 Grise+ 1 Bleue) câble 25/30 mm² -63A
ABB
AST 25/30 Kit de 4 bornes d'alimentation (3 grises et 1 bleue) pour les barrettes de pontage des disjoncteurs modulaires - arrivée pour des câbles de 25/30 mm² et un courant nominal de 63A
PSN4/32 FI-SN NNT KIT - Peigne équilibré 3P+N vers 14x Disj. P/N-Largeur 18 Mod.
ABB
PSN4/32 FI-SN NNT KIT - Peigne horizontal, 3P+N vers 14x Disjoncteurs Ph/N série SN201 - Courant nominal 63A / 230/400Vac, Icw 25kA 10mm², largeur 18 modules, Couleur gris clair (RAL 7035), Longeur 245mm
PS4/60/16 - Peigne 4P (L1,L2,L3,N) 60 modules-80A-16mm²
ABB
PS4/60/16 - Peigne horizontal (L1,L2,L3,N) pour les séries disj. S200,Inter. Diff. F200 et Bloc Diff. DDA200. Courant nominal 80 A, 16mm², 60 modules, 4 phases, Couleur gris clair (RAL 7035).
PS4/12/16 - Peigne 4P (L1,L2,L3,N) 12 modules-80A-16mm²
ABB
PS4/12/16 - Peigne horizontal 4P (L1,L2,L3,N) pour les séries disj. S200,Inter. Diff. F200 et Bloc Diff. DDA200. de 4 pôles - Courant nominal 80A, 16mm², 12 modules, 4 phases, Couleur gris clair (RAL 7035).
Con Uniclic Noir 6Mm2/320Mm
ABB
UNICLIC-CW 6/320-Noir -Fiche de raccordement avec câble -connecteur de contact, bronze- Courant nominal 6 mm² (40 A)- Tension nominale 450/750 V - Cosse de câble, embout d'extrémité, laiton pressé - Longueur de câble 320 mm
PSN3/57/16NT - Peigne équilibré 3P+N vers Disj. P/N - 57x 1 Module, L1020mm
ABB
PSN3/57/16NT - Peigne horizontal sécable, 3P+N vers Disjoncteurs Ph/N série SN201 - Courant nominal 63A / 230/400VAC, Icw 25kA 10mm², 57x 1 P+N, 57 modules, Couleur gris clair (RAL 7035), Longeur 1020mm
PS4/60- Peigne 4P (L1,L2,L3,N) 60 modules-63A-10mm²
ABB
PS4/60 - Peigne horizontal (L1,L2,L3,N) pour les séries disj. S200,Inter. Diff. F200 et Bloc Diff. DDA200. Courant nominal 63 A, 10mm², 60 modules, 4 phases, Couleur gris clair (RAL 7035).
PS3/12/16 - Peigne 3P - 12 modules - 80A -16mm²
ABB
PS3/12/16 - Peigne horizontal 3P, non sécable, pour les séries disj. S200 de 1 ou 3 pôles - Courant nominal 80A / 690V, Icw 25kA 16mm², 4x 3 Pôles ou 12x 1 Pôle, 12 modules, Couleur gris clair (RAL 7035).
Con Uniclic Bleu 6Mm2/320Mm
ABB
Uniclic-CW 6/320 N-Bleu -Fiche de raccordement avec câble -connecteur de contact, bronze- Courant nominal 6 mm² (40 A) - Tension nominale 450/750 V - Cosse de câble, embout d'extrémité, laiton pressé - Longueur de câble 320 mm
Con Uniclic Noir 10Mm2/320Mm
ABB
UNICLIC CW 10/320-Noir -Fiche de raccordement avec câble -connecteur de contact, bronze- Courant nominal 10 mm² (63A)- Tension nominale 450/750 V - Cosse de câble, embout d'extrémité, laiton pressé - Longueur de câble 320 mm
Barrette de pontage BS9 1/12 NA pour SN201 et DS301C
ABB
Barrette de pontage BS9 1/12 NA pour Disjoncteurs Ph/N série SN201 et Disjoncteur Différentiel 1P+N Compact série DS301C
Barrette de pontage BS9 1/12 pour SN201 et DS301C
ABB
Barrette de pontage BS9 1/12 pour Disjoncteurs Ph/N série SN201 et Disjoncteur Différentiel 1P+N Compact série DS301C
Cache Picots Jaunes (x5) pour Peigne
ABB
Cache picots jaune pour les peignes de répartition des séries S200, F200, DDA200
PS2/12 - Peigne 2P (L1+N) - 12 modules - 63A - 10mm²
ABB
PS2/12 - Peigne horizontal 2P (L1+N) pour les séries disj. S200 de 2 pôles - Courant nominal 63A, 10mm², 12 modules, 2 pôles, Couleur gris clair (RAL 7035).
PS2/58 - Peigne 2P (L1+N) - 58 modules - 63A - 16mm²
ABB
PS2/58 - Peigne horizontal 2P (L1+N) pour 29x disj. S200 de 2 pôles - Courant nominal 80A, 16mm², 58 modules, 2 pôles, Couleur gris clair (RAL 7035).
Borne d'alimentation FEED-IN 25/15 1P - 25mm2 x 15mm
ABB
Borne d'alimentation ou de repiquage 1P pour disjoncteurs SN201 et Disjoncteurs Diff. DS301C à connexion à vis