Barre de cuivre, support et répartiteur Lettel Barre de cuivre, support et répartiteur Lettel (79 produits)


Répartiteur 400A à 18 sorties 6mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 18 sorties pour section 6mm². Courant max 400A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L45xH82,5xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur unipolaire à 11 sorties section 2.5-35mm² - Courant max 250A
LETTEL
Répartiteur unipolaire à 1 entrée 35-120mm² et 11 sorties 2,5-35mm² - Courant max 250A - IPK 51KA - Ui 1000V - Fixation rail din ou saillie dims L49, H96,5, P52mm. UL94-V0 et IP20. Avec porte étiquette et couleur de repérage.
Répartiteur 400A à 9 sorties 16mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 9 sorties 16mm². Courant max 400A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L45xH82,5xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur 250A à 6 sorties 16mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 6 sorties pour section 16mm². Courant max 250A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L30xH74xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur unipolaire à 11 sorties section 2.5-35mm² - Courant max 400A
LETTEL
Répartiteur unipolaire à 1 entrée 95-185mm² et 11 sorties 2,5-35mm² - Courant max 400A - IPK 51KA - Ui 1000V - Fixation rail din ou saillie dims L49, H96,5, P52mm. UL94-V0 et IP20. Avec porte étiquette et couleur de repérage.
Répartiteur tétrapolaire 40A, 13 bornes à vis, boîtier rail din 6 modules
LETTEL
Le répartiteur DDB-413B40 est équipé de 4 borniers constitués de 13 bornes à vis: 2x 16mm² et 11x 4mm². Courant max 40A, tension 500V. IPK 22KA. Le boîtier 6 modules à monter sur rail-din est équipé d'un capot de protection.
Répartiteur tétrapolaire 160A, 12 bornes à vis, boîtier rail din 9,5 modules
LETTEL
Le répartiteur DDB-412BH160 est équipé de 4 borniers constitués de 12 bornes à vis: 1x50mm², 3x35mm², et 8x16mm². Courant max 160A, tension 690V. IPK 35KA. Le boîtier 9,5 modules à monter sur rail-din est équipé d'un capot de protection.
Répartiteur tétrapolaire 80A, 13 bornes à vis, boîtier rail din 6 modules
LETTEL
Le répartiteur DDB-413B80 est équipé de 4 borniers constitués de 13 bornes à vis: 5x 16mm² et 8x 10mm². Courant max 80A, tension 500V. IPK 20KA. Le boîtier 6 modules à monter sur rail-din est équipé d'un capot de protection.
Répartiteur 400A à 5 sorties 25mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 5 sorties 25mm². Courant max 400A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L45xH82,5xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur 250A à 9 sorties 10mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 9 sorties pour section 10mm². Courant max 250A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L30xH74xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur tétrapolaire 250A, 11 bornes à vis, boîtier saillie ou rail-din
LETTEL
Le répartiteur DDB-410C250 est équipé de 4 borniers constitués de 11 bornes à vis: 1x M8 et 10x M6. Courant max 250A, tension 690V. IPK 30KA. Le boîtier dims 280x170x77mm, saillie ou rail-din, est équipé d'un capot de protection.
Répartiteur tétrapolaire 400A, 16 bornes à vis, boîtier saillie ou rail-din
LETTEL
Le répartiteur DDB-416C400 est équipé de 4 borniers constitués de 16 bornes à vis: 1x M8 et 15x M6. Courant max 400A, tension 690V. IPK 40KA. Le boîtier dims 420x150x116mm, saillie ou rail-din, est équipé d'un capot de protection.
Répartiteur tétrapolaire 100A, 15 bornes à vis, boîtier rail din 8 modules
LETTEL
Le répartiteur DDB-415B100 est équipé de 4 borniers constitués de 15 bornes à vis: 2x 25mm², 6x 4mm², et 7x 6mm². Courant max 100A, tension 500V. IPK 20KA. Le boîtier 8 modules à monter sur rail-din est équipé d'un capot de protection.
Répartiteur 630A à 5 sorties 35mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 5 sorties pour section 35mm². Courant max 630A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L45xH82,5xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur 250A à 8 sorties 16mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 8 sorties pour section 16mm². Courant max 250A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L30xH74xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur bipolaire 125A, 7 bornes à vis, boîtier rail din 6 modules
LETTEL
Le répartiteur DDB-207B125 est équipé de 2 borniers constitués de 7 bornes à vis : 1x 35mm², 1x 25mm² et 5x 6mm². Courant max 125A, tension 690V. IPK 30KA. Le boîtier 6 modules à monter sur rail-din est équipé d'un capot de protection.
Répartiteur 250A à 3 sorties 25mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 3 sorties pour section 25mm². Courant max 250A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L30xH74xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur 63A à 6 sorties 4mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur modulaire. 6 sorties pour section 4mm². Courant max 63A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L17,6xH57,6xP49. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur unipolaire à 7 sorties section 2,5-16mm² - Courant max 125A
LETTEL
Répartiteur unipolaire à 1 entrée pour câble 2,5-16mm² et 7 sorties 2,5-16mm² - Courant max 125A - IPK 30KA - Ui 1000V - Fixation rail din ou saillie dims L31,5 H77,9, P48mm. UL94-V0 et IP20. Avec porte étiquette et couleur de repérage.
Répartiteur 630A à 6 sorties 25mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 6 sorties pour section 25mm². Courant max 630A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L45xH82,5xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur unipolaire à 7 sorties section 2,5-16mm² - Courant max 160A
LETTEL
Répartiteur unipolaire à 1 entrée pour câble 10-70mm² et 7 sorties 2,5-16mm² - Courant max 160A - IPK 30KA - Ui 1000V - Fixation rail din ou saillie dims L31,5 H77,9, P48mm. UL94-V0 et IP20. Avec porte étiquette et couleur de repérage.
Répartiteur bipolaire 125A, 11 bornes à vis, boîtier rail din 6 modules
LETTEL
Le répartiteur DDB-211BE125 est équipé de 2 borniers constitués de 11 bornes à vis : 2x 35mm², 2x 25mm² et 7x 6mm². Courant max 125A, tension 500V. IPK 20KA. Le boîtier 6 modules à monter sur rail-din est équipé d'un capot de protection.
Barre de terre 44 connexions L462mm en laiton avec vis en acier galvanisé
LETTEL
La barre de terre DET-B44 sert distribuer la terre dans un tableau électrique. De longueur 462mm, elle est équipée de 44 trous
Répartiteur tétrapolaire 125A, 11 bornes à vis, boîtier rail din 8,5 modules
LETTEL
Le répartiteur DDB-411B125 est équipé de 4 borniers constitués de 11 bornes à vis: 1x 35mm², 3x 25mm², et 7x 6mm². Courant max 125A, tension 690V. IPK 30KA. Le boîtier 8,5 modules à monter sur rail-din est équipé d'un capot de protection.