Bloc de secours autonome BAES BAEH Eaton Luminox Bloc de secours autonome BAES BAEH Eaton Luminox (411 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP43 IK07 - Pose mur/plafond - Visibilité+
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP43 IK07 - 45 Lumens - autonomie 1h- Installation rapide et facile - Se fixe au mur et au plafond sans accessoires supplémentaires - fonction Visibilité+ - NF Environnement
Télécommande universelle pour 500 BAES - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil
EATON LUMINOX
TLU 2 - Télécommande universelle capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - tension +/- 9V - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil/mise au repos automatique/anti-panique
BAES ambiance SATI - 400 lm/1h - IP43 IK07 - Design épuré - diffusion uniforme
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-400 - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP43 IK07 - boitier compact et épuré - Répartition uniforme de la lumière - Installation rapide et facile - NF Environnement
CRYSTALWAY 45 BAES SATI Adressable - 45lm/1h - IP42 IK04 - Esthétique
EATON LUMINOX
BAES évacuation SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 45 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK04 -Esthétique transparente
BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP42 IK07 - Installation facile
EATON LUMINOX
UNILED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP42 IK07 - 45 lumens - Autonomie 1h - Installation et maintenance facile - 3 pictogrammes adhésifs inclus - NF Environnement
Télécommande électronique standard - jusqu'à 500 BAES - Tension +/-9V
EATON LUMINOX
TL500 - Télécommande électronique standard - Capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - Tension +/- 9V
Lampe portable - 50lm/1h - IP55 IK08 - Pour locaux techniques
EATON LUMINOX
LP 50 LED - Lampe portable pour locaux techniques - 50 lumens - Autonomie 1h - IP55 IK08 - 3 positions (OFF / flux 50%/ flux 100%) - Batterie Ni-Mh - Cordon de raccordement secteur 230 Vca inclus
BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP66 IK07 - Fonction Visibilité+ - bi-matière
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - 45 lumens - Autonomie 1h - IP66 IK07 - Fixation rapide et facile - Fonction Visibilté+ - NF Environnement - Système de membrane bi-matière pour une étanchéité IP66 sans presse-étoupe
BAES évacuation SATI - 45lm/1h -  IP65 IK10 - Installation facile
EATON LUMINOX
UNILED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP65 IK10 - 45 lumens - Autonomie 1h - Installation et maintenance facile - 3 pictogrammes adhésifs inclus - NF Environnement
Cadre d'encastrement - Compatible ULTRALED 2 et PLANETE 2
EATON LUMINOX
Cadre d'encastrement compatible ULTRALED 2-8/45/400 PLANETE 2-45 pose plafond
ULTRALED JOUR II SATI - 45lm/1h - 8lm/5h - IP43 IK08 - Pose mur/plafond
EATON LUMINOX
BAES bi-fonction SATI - Autonomie 1h 45lumens & 5h 8lumens - Destiné aux locaux à sommeil - IP43 IK08 - Etiquette de balisage incluse - NF Environnement
BAES ambiance SATI - 400lm/1h - IP42 IK07 - Installation facile
EATON LUMINOX
UNILED 2-400 - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK07 - Facilité d'installation - Maintenance réduite
Kit éclairage par la tranche - Compabile UNILED 2 et STS 2
EATON LUMINOX
Kit éclairage par la tranche pour boitier A2 - Compatible pour références UNILED 2 et STD 2 (LUM10244, LUM10246, LUM16179, LUM16178, LUM10763, LUM10767) - Livré sans Pictogramme
Lampe portable - 100lm/1h - IP55 IK08 - Pour locaux techniques
EATON LUMINOX
LP 100 LED - Lampe portable pour locaux techniques - 100 lumens - Autonomie 1h - IP55 IK08 - 3 positions (OFF / flux 50%/ flux 100%) - Batterie Ni-Mh - Cordon de raccordement secteur 230 Vca inclus
ULTRALED 2000 BAES  SATI - 2000lm/1h - IP42 IK07 -2 phares
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI - 2000 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK07 - Comporte 2 phares - Faisceau intensif & diffuseur lumineux - Installation rapide dans toutes les positions
Grille de protection universelle - 300 x 166 x 90mm - IK10
EATON LUMINOX
Grille de protection pour boitier de type A, AA, AB, B, X, Y - Dimension 300 x 166 x 90mm - IK10
BAEH habitation SATI - 8lm/5h - IP43 IK07 - Pose mur/plafond
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-8 - BAEH habitation SATI - Autonomie 5h/8 lumens - IP43 IK07 - Fixation au mur et au plafond sans accessoires - Installation facile - NF Environnement
Kit Drapeau Plafond - Boîtier Epsilon - Avec étiquettes
EATON LUMINOX
Kit Drapeau Plafond - Boîtier Epsilon - Livré avec étiquettes de balisage - signalétique double faces - Etiquettes non collées
PLANETE 2 SATI Adressable - 45lm/1h - IP43 IK07 - Pose mur/plafond
EATON LUMINOX
BAES évacuation SATI Adressable - protocoles ADR & CGLine+ - 45 lumens - autonomie 1h - IP43 IK07 - Installation rapide et facile - Pose mur et plafond sans accessoires supplémentaires - fonction Visibilité+/NF Environnement
ULTRALED 2000 BAES  SATI - 2000lm/1h - IP65 IK07 -2 phares
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI - 2000 lumens - Autonomie 1h - IP65 IK07 - Comporte 2 phares - Faisceau intensif & diffuseur lumineux - Installation rapide dans toutes les positions