Kit éclairage par la tranche - Compabile UNILED 2 et STS 2

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Kit éclairage par la tranche pour boitier A2 - Compatible pour références UNILED 2 et STD 2 (LUM10244, LUM10246, LUM16179, LUM16178, LUM10763, LUM10767) - Livré sans Pictogramme

 
 

Détails du produit

Uniled 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées photométriques pour luminaires

accessoire

Non

pièce détachée

Non

grille perforée

Non

réflecteur perforé

Non

Longueur

271 mm

Hauteur/Profondeur

118 mm

Largeur

120 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Gamme

Uniled 2

Multiple de vente

1

Code Douane

94059200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.