Grille de protection universelle - 300 x 166 x 90mm - IK10

Main media

Grille de protection pour boitier de type A, AA, AB, B, X, Y - Dimension 300 x 166 x 90mm - IK10

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

convient pour la mise en veille

Non

appareil de commande échangeable

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

pictogramme inclus

Non

Hauteur/Profondeur

98 mm

Longueur

298.5 mm

avec télécommande

Non

Largeur

166 mm

convient pour une utilisation en continue

Non

avec interrupteur à distance

Non

Source Incluse

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.