Borne d'éclairage extérieur Europole Borne d'éclairage extérieur Europole (8 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Borne REVANE 70cm gris anthracite 3000K 872lm 8W 50° IP65
EUROPOLE
Borne REVANE gris anthracite mat, hauteur : 70cm, sur patère, 3000K, IRC>80, 8W, 872lm (107lm/W), verre transparent 50°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Non dimmable.
Borne REVANE 70cm gris anthracite 3000K 872lm 8W 24° IP65
EUROPOLE
Borne REVANE gris anthracite mat, hauteur : 70cm, sur patère, 3000K, IRC>80, 8W, 872lm (107lm/W), verre transparent 24°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Non dimmable.
Borne AIRA 80cm havane 3000K 571lm 6,5W 120° IP65
EUROPOLE
Borne AIRA havane mat, hauteur : 80cm, sur patère, 3000K, IRC>80, 6,5W, 571lm (86lm/W), diffuseur opale 120°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Non dimmable.
Borne REVANE 70cm havane 3000K 872lm 8W 24° IP65
EUROPOLE
Borne REVANE havane mat, hauteur : 70cm, sur patère, 3000K, IRC>80, 8W, 872lm (107lm/W), verre transparent 24°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Non dimmable.
Borne AIRA 60cm havane 3000K 571lm 6,5W 120° IP65
EUROPOLE
Borne AIRA havane mat, hauteur : 60cm, sur patère, 3000K, IRC>80, 6,5W, 571lm (86lm/W), diffuseur opale 120°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Non dimmable.
Borne AIRA 60cm gris anthracite 3000K 571lm 6,5W 120° IP65
EUROPOLE
Borne AIRA gris anthracite mat, hauteur : 60cm, sur patère, 3000K, IRC>80, 6,5W, 571lm (86lm/W), diffuseur opale 120°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Non dimmable.
Borne AIRA 80cm gris anthracite 3000K 571lm 6,5W 120° IP65
EUROPOLE
Borne AIRA gris anthracite mat, hauteur : 80cm, sur patère, 3000K, IRC>80, 6,5W, 571lm (86lm/W), diffuseur opale 120°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Non dimmable.
Borne REVANE 70cm havane 3000K 872lm 8W 50° IP65
EUROPOLE
Borne REVANE havane mat, hauteur : 70cm, sur patère, 3000K, IRC>80, 8W, 872lm (107lm/W), verre transparent 50°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Non dimmable.