Borne d'éclairage extérieur Indigo Collingwood Borne d'éclairage extérieur Indigo Collingwood (43 produits)


CYCLO SENSOR 24W 2100Lm 3000K IP65 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Avec détecteur IR 90°, zone de détection réglable max. 5m. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
CYCLO SENSOR 24W 2100Lm 3000K IP65 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Avec détecteur IR 90°, zone de détection réglable max. 5m. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
CYCLO 24W 2100Lm 3000K IP65 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
TULO SENSOR E27 MAX15W IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne carrée pour éclairage extérieur.Avec détecteur IR 105°, rayon de détection max. 8m.Diffuseur en verre clair.
HYDRA 14-19-24W IP65 Noir mat - Argent
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en PC. 2200K ou 3000K et 14, 19 ou 24W au choix via un interrupteur. Tête interchangeable, fût à commander séparément. Non dimmable. Avec capteur de luminosité (désactivable).
AVI 1 4W 475Lm 3000K IP44 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W. Avec alimentations distinctes pour éclairage et prises. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
TULO E27 MAX15W IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne carrée pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre clair.
BENS P 6W 600Lm 3000K 120° IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne rectangulaire pour éclairage extérieur. Hauteur 30cm. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Kit d'ancrage pour béton inclus.
BENS P 6W 600Lm 3000K 120° IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne rectangulaire pour éclairage extérieur. Hauteur 65cm. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Kit d'ancrage pour béton inclus.
STELLA 8W 825Lm 3000K IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
LUXI 80 18W 2410Lm 4000K IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate opalin. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
LUXI 80 18W 2340Lm 3000K IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate opalin. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
LUXI 80 18W 2340Lm 3000K IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate opalin. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
FILO P 8W 420Lm 3000K IP56 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate opalin. Ne nécessite pas de convertisseur.
LUXI 54 7W 750Lm 3000K 90° IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne rectangulaire pour éclairage extérieur. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
MINO P E27 MAX26W IP44 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre dépoli.
ELNE 2 2x6W 800Lm 3000K IP67 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Luminaire extérieur pour balisage. Deux fenêtres. Avec entrée et sortie de câble. Carrossable résistance 500kg. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
ELNE 4 4x3W 1200Lm 3000K IP67 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Luminaire extérieur pour balisage. Quatre fenêtres. Avec entrée et sortie de câble. Carrossable résistance 500kg. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
RONDO P E27 MAX18W IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Corps anthracite et diffuseur en verre clair. Lampe E27 à commander séparément.
RONDO P E27 MAX18W IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Corps anthracite et diffuseur en verre opalin. Lampe E27 à commander séparément.
AMONT 7W 750Lm 3000K 60° IP54 Anthracite - Doré
INDIGO COLLINGWOOD
Borne rectangulaire pour éclairage extérieur. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
ELNE 1 6W 400Lm 3000K IP67 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Luminaire extérieur pour balisage. Une fenêtre. Avec entrée et sortie de câble. Carrossable résistance 500kg. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
CYCLO 24W 2100Lm 3000K IP65 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
LUXI 175 SENSOR P 9W 1300Lm 4000K IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne rectangulaire pour éclairage extérieur. Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m. Diffuseur en polycarbonate opalin. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.