Borne d'éclairage extérieur Sg Lighting Borne d'éclairage extérieur Sg Lighting (42 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Fagernes borne noir H. 800mm 270lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Fagernes borne H. 800mm idéale pour jardins et allées avec lumière indirecte non éblouissante noir 9W LED 270 lumens coupure de phase dimmable Ra>80 SDCM 3 Durée de vie : L70/B50 > 100 000 heures matériau : Aluminium classe II IP44 IK08
Kjevik borne extérieure robuste noir 2060lm 3000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
KJEVIK borne robuste pour les espaces publics et parcs noir LED 26W 3000K 2060 lm 79 lm/W non dimmable IRC >80 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10
OPUS borne hauteur 970mm graphite E27 non dimmable classe I IP65
SG LIGHTING
OPUS borne extérieure hauteur 970mm graphite douille E27 maxi 46W non dimmable IRC >80 SDCM 3 faisceau de 360° aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe I IP65 IK10
Arco Air borne 963mm graphite 100lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Arco Air borne extérieure hauteur 963mm graphite GU10 LED 3000K 100 lumens 16 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 4 faisceau 360° durée de vie : L70/B50>25 000 heures aluminium et verre clair 230V classe I IP54
Fagernes borne noir H. 800mm avec prise 270lm 2700K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Fagernes borne H. 800mm + prise idéale pour jardins et allées lumière indirecte non éblouissante noir 9W LED 270 lumens coupure de phase dimmable Ra>80 SDCM 3 Durée de vie : L70/B50 > 100 000 heures matériau : Aluminium classe II IP44 IK08
Herning borne noir hauteur 900mm D=60 (luminaire vendu séparemment)
SG LIGHTING
Herning borne de couleur noir hauteur 900mm D=60 adaptée pour l'éclairage d'allées de sentiers ou de petits chemins - fixation par 4 boulons ou ancrage au sol (luminaire vendu séparemment)
Herning borne gris hauteur 900mm D=60 (luminaire vendu séparemment)
SG LIGHTING
Herning borne de couleur gris hauteur 900mm D=60 adaptée pour l'éclairage d'allées de sentiers ou de petits chemins - fixation par 4 boulons ou ancrage au sol (luminaire vendu séparemment)
Opus R borne Hauteur 396mm graphite E27 non dimmable classe I IP65
SG LIGHTING
OPUS R borne extérieure hauteur 396mm graphite douille E27 maxi 46W non dimmable IRC >80 SDCM 3 faisceau de 360° aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe I IP65 IK10
Arco Air R borne 400mm graphite 100lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Arco Air R borne basse extérieure hauteur 400mm graphite GU10 LED 3000K 100 lumens 16 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 4 faisceau 360° durée de vie : L70/B50>25 000 heures aluminium et verre clair 230V classe I IP54
Callisto borne graphite 110lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Callisto borne directe/asymétrique pour extérieur graphite LED 3W 3000K 110 lumens 37 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 65°/85° aluminium et verre 230V classe I IP44
Kit de scellement acier inoxydable pour borne Opus
SG LIGHTING
Opus accessoire : kit de scellement en acier inoxydable pour fixation des bornes
Opus 1100 borne graphite 970mm 580lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
OPUS borne extérieure hauteur 970mm graphite LED 11,5W 3000K 580 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 360° aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe I IP65 IK10
borne pour recevoir 1 hublot : Solo Tanto Primo et Uno noir
SG LIGHTING
Borne en aluminium d'une hauteur de 970mm pour recevoir 1 hublot de notre gamme SOLO TANTO PRIMO et UNO couleur noir
Opus 1100 borne graphite R 396mm 580lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
OPUS R borne extérieure hauteur 396mm graphite LED 11,5W 3000K 580 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 360° aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe I IP65 IK10
Arco Air borne 963mm graphite 75lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Arco Air borne extérieure hauteur 963mm graphite GU10 LED 2700K 75 lumens 13 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 2 faisceau 360° durée de vie : L70/B50>50 000 heures aluminium et verre clair 230V classe I IP54
Kit de scellement pour borne Ray et Circled
SG LIGHTING
Ancrage au sol pour bornes KJEVIK - RAY ou CIRCLED acier dimensions : longueur 248mm largeur : 108mm hautreur : 450mm diamètre 155mm poids : 5,4 kgs
Ray borne II gris Symétrique 590lm 3000K Ra>70 non dimmable
SG LIGHTING
Ray borne II hauteur 900mm extérieure symétrique gris 2150 sablé LED 6W 3000K 590 lumens 98 lumens/W non dimmable IRC >70 SDCM 4 durée de vie : L80/B10>100 000 heures matériau : mât en aluminium extrudé et PMMA 230V classe II IP54 IK10
Fagernes borne obturateur de faisceau
SG LIGHTING
Fagernes borne accessoire : obturateur noir en acier permettant d'orienter le faisceau jusqu'à 180° ou moins, selon l'utilisation choisie.
Arlon Round support de fixation pour borne noir
SG LIGHTING
Arlon Round accessoire : support de fixation noir pour montage sur borne un luminaire référence 614580 de SG avec passage de câble
Fagernes borne noir H. 800mm 270lm 2700K Ra>80 détecteur PIR (infrarouge)
SG LIGHTING
Fagernes borne H. 800mm détecteur PIR idéale pour jardins et allées lumière indirecte non éblouissante noir 8W LED 270 lumens coupure de phase dimmable Ra>80 SDCM 3 Durée de vie : L70/B50 > 100 000 heures corps aluminium classe II IP44 IK08
Fagernes bBorne Set d'ancrage acier inoxydable
SG LIGHTING
Fagernes accessoire de fixation pour borne : set d'ancrage en acier à maçonner pour une installation plus stable et durable
Arco Air R borne 400mm graphite 75lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Arco Air R borne basse extérieure hauteur 400mm graphite GU10 LED 2700K 75 lumens 13 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 2 faisceau 360° durée de vie : L70/B50>50 000 heures aluminium et verre clair 230V classe I IP54
Callisto borne graphite 60lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Callisto borne directe/asymétrique pour extérieur graphite LED 3W 2700K 60 lumens 20 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 65°/85° aluminium et verre 230V classe I IP44
Callisto borne noir 60lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Callisto borne directe/asymétrique pour extérieur noir LED 3W 2700K 60 lumens 20 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 65°/85° aluminium et verre 230V classe I IP44