Borne d'éclairage extérieur Simes Borne d'éclairage extérieur Simes (882 produits)


Borne lumineuse FLOWER 3000 K CRI 90 222 lm vert foncé
SIMES
Borne lumineuse FLOWER 3000 K CRI 90 222 lm vert foncé durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C vert foncé
Borne lumineuse TOMORROW 3000 K CRI 90 1083 lm
SIMES
Borne lumineuse TOMORROW 3000 K CRI 90 1083 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite
Borne lumineuse BELL 3000 K CRI 90 669 lm
SIMES
Borne lumineuse BELL 3000 K CRI 90 669 lm bronze durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C bronze
Borne lumineuse FEELING 3000 K CRI 90 205 lm
SIMES
Borne lumineuse FEELING 3000 K CRI 90 205 lm blanc durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C blanc
Borne lumineuse TRÈS JOLIE 3000 K CRI 90 688 lm noir
SIMES
Borne lumineuse TRÈS JOLIE 3000 K CRI 90 688 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir
Borne lumineuse BLINKER 2700 K CRI 90 266 lm noir
SIMES
Borne lumineuse BLINKER 2700 K CRI 90 266 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir
Borne lumineuse BLINKER 2700 K CRI 90 266 lm noir
SIMES
Borne lumineuse BLINKER 2700 K CRI 90 266 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir
Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 1324 lm
SIMES
Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 1324 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite
Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 707 lm gris alu
SIMES
Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 707 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 1164 lm gris alu
SIMES
Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 1164 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Borne lumineuse COOL 3000 K CRI 90 888 lm gris alu
SIMES
Borne lumineuse COOL 3000 K CRI 90 888 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Borne lumineuse COOL 3000 K CRI 90 888 lm
SIMES
Borne lumineuse COOL 3000 K CRI 90 888 lm blanc durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C blanc
Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 2427 lm gris alu
SIMES
Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 2427 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 1324 lm gris alu
SIMES
Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 1324 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 629 lm gris alu
SIMES
Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 629 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Borne lumineuse COOL 3000 K CRI 90 1273 lm gris alu
SIMES
Borne lumineuse COOL 3000 K CRI 90 1273 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Borne lumineuse LOOK 3000 K CRI 90 1774 lm
SIMES
Borne lumineuse LOOK 3000 K CRI 90 1774 lm blanc durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C blanc
Borne lumineuse LOOK 3000 K CRI 90 1774 lm gris alu
SIMES
Borne lumineuse LOOK 3000 K CRI 90 1774 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium