Borne de recharge AC ABB Borne de recharge AC ABB (16 produits)


TAC-W7-S-R-V2-0
ABB
Borne de recharge ABB Terra AC 7kW, monophasée 32A, prise Type 2 avec obturateur, RFID, connectivité Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth, gestion de charge OCPP 1.6, compacte et robuste, idéale pour usage résidentiel
TAC-W22-S-R-V2-0
ABB
Borne ABB Terra AC 22 kW triphasée 32A, prise Type 2 avec obturateur, RFID, montage mural, IP54, IK10, connectivité Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth/Modbus, gestion OCPP 1.6, idéale pour usage résidentiel, tertiaire ou public.
Terra AC Wallbox 7/22 kW RFID 4G MID
ABB
Chargeur AC Terra Wallbox type 2 - P 22 kW, prise avec volet, triphasé/32A, MID certifié - écran tactile 3,5 - lecteur RFID - modem 3G/4G - IP54 Montage mural - Uout AC 3-phase 320 ... 480 V.
Terra AC Wallbox 7 kW RFID 4G MID
ABB
Chargeur AC Terra Wallbox type 2 - P 7 kW, prise avec volet, monophasé/32A, MID certifié - écran tactile 3,5 - lecteur RFID - modem 3G/4G - IP54 Montage mural - Uout 184 ... 276 VAC.
Terra AC Wallbox 7/22 kW RFID
ABB
Chargeur AC Terra Wallbox type 2 - P 22 kW, prise avec volet, triphasé/32A - lecteur RFID - modem 3G - IP54 Montage mural - Uout 184 ... 276 VAC.
Terra AC Wallbox 4 kW
ABB
Chargeur AC Terra Wallbox type 2 - P 4kW, prise avec volet, mophasé/16A - modem3G - IP54 Montage mural - Uout 184 ... 276 VAC.
TAC-W22-S-R-0 Reconditionné
ABB
Borne de recharge 7-22kW standard monophasé/triphasé recondionné
Terra AC Wallbox 7 KW RFID 4G
ABB
Chargeur AC Terra Wallbox type 2 - P 7 kW, prise avec volet, monophasé/32A, MID certifié - lecteur RFID - modem 3G/4G - IP54 Montage mural - Uout 184 ... 276 VAC.
Terra AC wallbox 11 KW RFID
ABB
Chargeur AC Terra Wallbox tupe 2 - P 11 kW, prise avec volet, triphasé/16A, lecteur RFID - modem 3G - IP54 Montage mural - Uout CA triphasé 320 ... 480 V.
TAC-W22-S-R-C-V2-0
ABB
Borne ABB Terra AC 22kW triphasée 32A, prise Type 2 avec obturateur, RFID, modem 4G, OCPP 1.6 montage mural, IP54, IK10, connectivité Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth/Modbus, idéale pour usage pro ou résidentiel.
TAC-W22-S-R-C-0 Reconditionné
ABB
Borne de recharge 7-22kW 4G monophasé/triphasé recondionné
TAC-W22-S-RD-MC-0 Reconditionné
ABB
Borne de recharge 7-22kW MID 4G monophasé/triphasé recondionné
TAC-W11-S-R-V2-0
ABB
Borne ABB Terra AC 11 kW triphasée 16A, prise Type 2 avec obturateur, RFID, montage mural, IP54, IK10, connectivité Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth/Modbus, gestion OCPP 1.6, idéale pour usage résidentiel ou tertiaire.
TAC-W7-S-R-C-V2-0
ABB
Borne ABB Terra AC 7kW monophasé 32A, prise Type 2 avec obturateur, RFID, modem 4G, montage mural, IP54, IK10, connectivité Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth/Modbus, idéale pour usage résidentiel.