Bouton poussoir et tournant Pizzato Elettrica Bouton poussoir et tournant Pizzato Elettrica (3434 produits)


Bloc de contact sous le couvercle série E2, 1NC rupture lente
PIZZATO ELETTRICA
Contact:1NC, rupture lentePortée des contacts:Ith 10AType de connexion:Vis serre-filsType de fixation:Sous le couvercle
Bloc de contact en fond de boîte série E2, 1NO rupture lente
PIZZATO ELETTRICA
Contact:1NO, rupture lentePortée des contacts:Ith 10AType de connexion:Vis serre-filsType de fixation:En fond de boîte
Bloc de contact sous le couvercle série E2, 1NO rupture lente
PIZZATO ELETTRICA
Contact:1NO, rupture lentePortée des contacts:Ith 10AType de connexion:A ressort push-inType de fixation:En fond de boîte
Sélecteurs à clé, 2 positions, noir sans marquage
PIZZATO ELETTRICA
Collerette:NoirCouleur:NoirDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Fonction:2 positions
Potentiomètre série E6
PIZZATO ELETTRICA
Bornes:A ressort de type PUSH-INCollerette:NoirDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Résistance:10 kohmType de potentiomètre:Cermet 1 W
Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage par rotation
PIZZATO ELETTRICA
Couleur du corps:JauneDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Fonction et coleur:Déverrouillage par rotation, rougeForme:D= 40 mmSignalisation:Aucune
Potentiomètre série E6
PIZZATO ELETTRICA
Bornes:A ressort de type PUSH-INCollerette:ChroméRésistance:470 kohmType de potentiomètre:Cermet 1 W
Sélecteur à manette, 3 positions, blanc avec marquage
PIZZATO ELETTRICA
Collerette:ChroméCouleur:BlancDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Fonction:3 positionsForme:À levier courtMarquage:Avec marquage
Bloc de contact auto-surveillé, fixation en fond de boîte, 1NC rupture lente
PIZZATO ELETTRICA
Contact:1NC, rupture lente auto-surveilléPortée des contacts:Ith 10AType de connexion:Vis serre-filsType de fixation:En fond de boîte
Voyant lumineux série E2, verrine rouge
PIZZATO ELETTRICA
Couleur:RougeDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Bloc de contact sous le couvercle série E2, 1NO rupture lente
PIZZATO ELETTRICA
Contact:1NO, rupture lentePortée des contacts:Ith 10AType de connexion:Vis serre-filsType de fixation:Sous le couvercle
Potentiomètre série E6
PIZZATO ELETTRICA
Bornes:A ressort de type PUSH-INCollerette:ChroméDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Résistance:4,7 kohmType de potentiomètre:Cermet 1 W
Bloc de contact double, fixation en fond de boîte, 1NO+1NC rupture lente
PIZZATO ELETTRICA
Contact:1NO+1NC, rupture lentePortée des contacts:Ith 10AType de connexion:Vis serre-filsType de fixation:En fond de boîte
Bloc de contact auto-surveillé, fixation sous le couvercle, 1NC rupture lente
PIZZATO ELETTRICA
Contact:1NC, rupture lente auto-surveilléPortée des contacts:Ith 10AType de connexion:Vis serre-filsType de fixation:Sous le couvercle
Sélecteurs à clé, 2 positions, noir sans marquage
PIZZATO ELETTRICA
Collerette:NoirCouleur:NoirDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Fonction:2 positions
Bloc de contact sous le couvercle série E2, 1NO rupture lente
PIZZATO ELETTRICA
Contact:1NO, rupture lentePortée des contacts:Ith 10AType de connexion:A ressort push-inType de fixation:Sous le couvercle
Sélecteur lumineux avec levier long, 3 positions, jaune avec marquage
PIZZATO ELETTRICA
Collerette:NoirCouleur:JauneDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Fonction:3 positionsForme:À levier longMarquage:Avec marquage