Branchement aƩrien Sicame Branchement aƩrien Sicame (1389 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Pince d'ancrage Ơ crochet rƩglable conducteur diam 9-17.5mm
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour câble de branchement diamètre 9 à 17.5mm avec crochet et loquet réglable en longueur.
Boite de 50m de feuillard inox en 20mm de large par 0.4mm d'Ʃpaisseur.
SICAME
Boite de 50m de feuillard inox en 20mm de large par 0.4mm d'Ʃpaisseur. Codet Enedis 6839644
Chape pour feuillard de 20mm (Boite de 100)
SICAME
Chape de maintien pour feuillard inox de 20mm (Boite de 100). Codet Enedis 6839724
Connecteur à perforation d'isolant Pr.16-95 Der.(2,5)6-35 mm²
SICAME
Connecteur à perforation d'isolant de branchement tension nominale de 0.6 / 1 kV. Ligne principale : Cu ou Al isolé, 16 - 95 mm² Ligne de dérivation : Cu ou Al isolé, (2.5) 6 -35 mm². Classe B1. Acc. NF C 33 020:2013, EN 50 483-1,4,5,6:2009
BQC12 300 boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827239
SICAME
BQC12 300 boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827239 diamĆØtre 12 longueur 300
Pince Ć  cercler Ć  levier, avec verrouillage, pour feuillard inox
SICAME
Pince Ơ cercler Ơ levier, avec verrouillage, pour feuillard inox de 10 ou 20mm de large et d'Ʃpaisseur 0.4 Ơ 0.7mm
Connecteur à perforation d'isolant Pr.16-95 Der.1.5-10 mm²
SICAME
Connecteur à perforation d'isolant pour câbles Pr.16 à 95 Der.1.5 à 10 mm². Codet Enedis 6737630
Pince d'ancrage Ơ crochet rƩglable torsade 2x6 Ơ 4x35
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour torsade 4 conducteurs de branchement de 6 à 25 mm² avec crochet et loquet réglable en longueur.
Pince ancrage torsade de branchement 4x6 Ć  4x25
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour torsade 4 conducteurs de branchement de 6 à 25 mm².
Connecteur à perforation d'isolant Pr.6-54 Der.(2.5)6-35 mm²
SICAME
Raccord à perforation d'isolant de branchement pour câble principal 6 à 54 et dérivé (2.5) 6 à 35
Pince d'ancrage Ơ crochet rƩglable conducteur diam 17-32mm
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour câble de branchement diamètre 17 à 32mm avec crochet et loquet réglable en longueur.
BQC12CH boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827260
SICAME
BQC12CH boulon queue de cochon pour fixation sur poteau diamĆØtre 12 longueur 110 avec cheville
Connecteur à perforation d'isolant Pr.6-35 Der.1.5-10 mm²
SICAME
Raccord à perforation d'isolant de branchement pour câble principal 6 à 35 et dérivé 1.5 à 10
BQC12 250 boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827236
SICAME
BQC12 250 boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827236 diamĆØtre 12 longueur 250
Bracelet Isolant fixation câble par feuillard D30-50mm
SICAME
Embase avec collier intégré pour fixation de câble diamètre 30 à 50mm sur feuillard
Pince d'ancrage branch matière isolante et crochet acier réglable 2x6 - 4x35
SICAME
Pince d'ancrage pour branchement en matière isolante et crochet acier réglable en longueur.
Bracelet Isolant fixation câble par feuillard D15-30mm
SICAME
Embase avec collier intégré pour fixation de câble diamètre 15 à 30mm sur feuillard
B11A ball socket court en acier dƩcoupƩ et embouti ou fonte graphite 6866095
SICAME
B11A ball socket court en acier dƩcoupƩ et embouti ou fonte graphite spƩroidale galvanisƩe, goupille en acier inox
Cisaille Ć  feuillard pour cerclage en inox
SICAME
Cisaille pour feuillard inox de cerclage de 10 ou 20mm de large et d'Ʃpaisseur 0.4 ou 0.7mm.
Raccord perforation isolant serrage indƩpendant P: 10-54 et 1D: (2.5)6-35 dƩnudƩ
SICAME
Raccord Ơ perforation d'isolant en principal 10 Ơ 54 et Ơ dƩnudage pour 1 dƩrivƩ avec serrage indƩpendant (2.5) 6 Ơ 35
OR1 oeillet Ć  rotule norme de 11 - Codet 6863017
SICAME
OR1 oeillet Ơ rotule court Ơ oeil torique norme de 11 codet 6863017 pour montage sur Ʃtrier
Manchon de jonction prƩ-isolƩ branch aƩrien 25-25
SICAME
Manchon de jonction aérien de branchement pré-isolé à sertir pour configuration 25 - 25 mm².
Manchon de jonction prƩ-isolƩ branch aƩrien 16-16
SICAME
Manchon de jonction aérien de branchement pré-isolé à sertir pour configuration 16 - 16 mm².
Manchon de jonction prƩ-isolƩ branch aƩrien 16-6
SICAME
Manchon de jonction aérien de branchement pré-isolé à sertir pour configuration 16 - 6 mm².