Branchement souterrain Bizline Branchement souterrain Bizline (21 produits)


Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL 1 l
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL 1 l. Étanchéité et isolation des connexions électriques. Bi-composant à mélanger selon un rapport 1:1. Réticulation rapide (en fonction de la température). Ré accessible. Non toxique. Sans date de péremption.
Gel d'étanchéité BIZ'GEL MAX 1 l
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL MAX 1 l pour étanchéité et isolation des connexions électriques. Bi-composant à mélanger selon un rapport 1:1. Réticulation rapide en fonction de la température. Réutilisable, ré-accessible, sans date de péremption.
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL EXPRESS 280 ml
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL EXPRESS 280 ml. Etanchéité et isolation des connexions éléctriques. Mono-composant. Prêt à l'emploi. Quelque soit la position de la boîte de dérivation. Réaccéssible. Non toxique. Sans date de péremption.
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL en pochette 170 ml
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL en pochette 170 ml. Etanchéité et isolation des connexions éléctriques. Mono-usage et dosage prédéfini. Réticulation rapide (en fonction de la température). Réaccéssible. Non toxique. Sans date de péremption.
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL en pochette 210 ml
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL en pochette 210 ml. Etanchéité et isolation des connexions éléctriques. Mono-usage et dosage prédéfini. Réticulation rapide (en fonction de la température). Réaccéssible. Non toxique. Sans date de péremption.
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL en pochette 420 ml
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL en pochette 420 ml. Etanchéité et isolation des connexions éléctriques. Mono-usage et dosage prédéfini. Réticulation rapide (en fonction de la température). Réaccéssible. Non toxique. Sans date de péremption.
Kit de connexion SQUALE 6 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 6 mm²
BIZLINE
Kit de connexion SQUALE 6 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 6 mm² avec séparateur de câbles. Permet d'étanchéifier et protéger les connexions. Non toxique, sans date de péremption et réaccessible. Installation intérieur/extérieur.
Kit de connexion SQUALE 10 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 16 mm²
BIZLINE
Kit de connexion SQUALE 10 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 16 mm² avec séparateur de câbles. Permet d'étanchéifier et protéger les connexions. Non toxique, sans date de péremption et réaccessible. Installation intérieur/extérieur.
SQUALE Box S3 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm² (x 10)
BIZLINE
SQUALE Box S3 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm² (x 10). Plusieurs connecteurs compatibles. Etanchéité par gel des connexions en un clic. 3 ouvertures possibles. Installation dans une boîte de dérivation adaptée.
Kit de connexion SQUALE 25 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 35 mm²
BIZLINE
Kit de connexion SQUALE 25 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 35 mm² avec séparateur de câbles. Permet d'étanchéifier et protéger les connexions. Non toxique, sans date de péremption et réaccessible. Installation intérieur/extérieur.
Gel d'étanchéité BIZ'GEL SHAKE 450 ml
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL SHAKE 450 ml pour une étanchéité en deux temps, trois mouvements ! Réticulation très rapide (en fonction de la température). Re-accessible et retirable : ne jetez pas votre installation, retirez simplement le gel.
SQUALE MINI S4 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm² (x 8)
BIZLINE
SQUALE MINI S4 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm² (x 8) permet l'étanchéité rapide et sûre de vos connexions. Il est prérempli avec du gel isolant neutre, non toxique.
SQUALE Box S6 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 5 x 6 mm² (x 10)
BIZLINE
SQUALE Box S6 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 5 x 6 mm² (x 10). Plusieurs connecteurs compatibles. Etanchéité par gel des connexions en un clic. 3 ouvertures possibles. Installation dans une boîte de dérivation adaptée.
Kit de connexion SQUALE D6 dérivation pour conducteurs jusqu'à 5 x 4 mm²
BIZLINE
Kit de connexion SQUALE D6 dérivation pour conducteurs jusqu'à 5 x 4 mm² pré-rempli. Avec connecteur 5 entrées, il assure l'étanchéité et la protection des connexions. Non toxique, sans date de péremption, réaccessible.
Kit SQUALE'Box S3 boîte pré-remplie avec gel étanche + borne 3x0.2-2.5 mm² (x10)
BIZLINE
Kit SQUALE'BOX S3 : 10 boîtes pré-remplies avec du gel étanche prêt à l'emploi et 10 bornes à leviers BIZ'WING MINI 3 entrées, section 0.2-2.5 mm² (BIZ 300 613) pour étanchéifier vos connexions en un clic !
Kit SQUALE'Box S6 boîte remplie avec gel étanche + 3 bornes 2x0.2-2.5mm² (x 10)
BIZLINE
Kit SQUALE'BOX S6 : 10 boîtes pré-remplies avec du gel étanche prêt à l'emploi et 30 bornes à leviers BIZ'WING MINI 2 entrées, section 0.2-2.5 mm² (BIZ 300 612) pour étanchéifier vos connexions en un clic !
Kit SQUALE'Box S5 boîte pré-remplie avec gel étanche + borne 5x0.2-2.5mm² (x 10)
BIZLINE
Kit SQUALE'BOX S5 : 10 boîtes pré-remplies avec du gel étanche prêt à l'emploi et 10 bornes à leviers BIZ'WING MINI 5 entrées, section 0.2-2.5 mm² (BIZ 300 615) pour étanchéifier vos connexions en un clic !
Kit SQUALE Box S5 pré-rempli + 1 borne 5 x 0.2-2.5 mm² (x10)
BIZLINE
Kit SQUALE Box S5 pré-rempli + 1 borne 5 x 0.2-2.5 mm² (x 10) pour fils souples ou rigides. Etanchéité par gel des connexions en un clic. Plusieurs configurations possibles grâce aux 3 ouvertures. Installation dans une boîte de dérivation
BIZCLIP double D= 18 mm polyamide 6 gris (x 100)
BIZLINE
BIZCLIP double D= 18 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation double de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.
BIZCLIP double D= 28 mm polyamide 6 gris (x 50)
BIZLINE
BIZCLIP double D= 28 mm PA 6 gris (x 50) pour la fixation double de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.