Branchement souterrain Blm Branchement souterrain Blm (13 produits)


Gel Bicomposant RAPID'GEL 1 litre
BLM
Gel d'étanchéité bi-composant mono-utilisation RAPID'GEL 1L à mélanger, protection IP68 des connexions contre l'humidité, la pluie, la poussière, les UV et la moisissure
Cartouche RAPID'GEL 280 ml
BLM
Gel d'étanchéité RAPID'GEL en cartouche de 280 ml, protection IP68 des connexions contre l'humidité, la pluie, la poussière, les UV et la moisissure
Kit 5 btes 515309 + 5 Rapid'Gel 270 ml
BLM
Kit d'étanchéité composé de 5 boîtiers de dérivation OPTIBOX 515309 80x80x42mm IP55 et de 5 sachets Rapid'Gel de 270 ml pour l'isolation des connexions
Kit 5 btes 515209 + 5 Rapid'Gel 160 ml
BLM
Kit d'étanchéité composé de 5 boîtiers de dérivation OPTIBOX 515209 D.70x40mm IP55 et de 5 sachets Rapid'Gel de 160 ml pour l'isolation des connexions
Gel cicatrisant EASY GEL 1 Litre
BLM
Gel d'étanchéité bi-composant recomposable EASY'GEL 1L à mélanger, protection IP68 des connexions contre l'humidité, la pluie, la poussière, les UV et la moisissure
Kit 3 btes 515429 + 3 Rapid'Gel 500 ml
BLM
Kit d'étanchéité composé de 3 boîtiers de dérivation OPTIBOX 515429 100x100x55 IP55 et de 3 sachets Rapid'Gel de 500 ml pour l'isolation des connexions
Quick Gel 1 litre
BLM
Gel d'étanchéité Quick Gel IP68 1 litre. 1seul flacon avec polymérisateur pré-intégré : le mélange s'effectue directement dans le flacon. Possibilité d'intervenir sur les connexions et de ré-utiliser le même gel pour restaurer l'étanchéité
Quick Gel 500ml
BLM
Gel d'étanchéité Quick Gel IP68 500ml. 1seul flacon avec polymérisateur pré-intégré : le mélange s'effectue directement dans le flacon. Possibilité d'intervenir sur les connexions et de ré-utiliser le même gel pour restaurer l'étanchéité
Protec Gel Box 50
BLM
Boîte de connexion IPX8 Protec Gel Box 50 pré-remplie de gel polymérisé pour l'étanchéité rapide pour tous types de connexion : connecteurs automatiques, à leviers ou dominos. La connexion reste accessible pour une intervention ultérieure
Quick Gel 150ml
BLM
Gel d'étanchéité Quick Gel IP68 150ml. 1seul flacon avec polymérisateur pré-intégré : le mélange s'effectue directement dans le flacon. Possibilité d'intervenir sur les connexions et de ré-utiliser le même gel pour restaurer l'étanchéité
Protec Gel Box 30
BLM
Boîte de connexion IPX8 Protec Gel Box 30 pré-remplie de gel polymérisé pour l'étanchéité rapide pour tous types de connexion : connecteurs automatiques, à leviers ou dominos. La connexion reste accessible pour une intervention ultérieure
Protec Gel Box 40
BLM
Boîte de connexion IPX8 Protec Gel Box 40 pré-remplie de gel polymérisé pour l'étanchéité rapide pour tous types de connexion : connecteurs automatiques, à leviers ou dominos. La connexion reste accessible pour une intervention ultérieure
Quick Gel 250ml
BLM
Gel d'étanchéité Quick Gel IP68 250ml. 1seul flacon avec polymérisateur pré-intégré : le mélange s'effectue directement dans le flacon. Possibilité d'intervenir sur les connexions et de ré-utiliser le même gel pour restaurer l'étanchéité