Branchement souterrain Sicame Branchement souterrain Sicame (221 produits)


Tube de graisse de contact - 200g contactal
SICAME
Tube de graisse 'contactal' de 200g pour amélioration du contact des câbles aluminium dans raccords à sertir
Graisse neutre en tube de 200grs avec canule
SICAME
Graisse neutre en tube de 200grs avec canule pour préparation des câbles aluminium
Tête de câble thermorétractable pour câble de réseau 240mm².
SICAME
Tête de câble thermo-rétractable pour câble de basse tension souterrain de réseau 240mm².
Tête de câble thermorétractable pour câble de branchement triphasé de 4 à 35mm²
SICAME
Tête de câble thermo-rétractable pour câble de branchement souterrain triphasé de 4 à 35mm².
Ensemble de mise à la terre pour neutre en émergence
SICAME
Raccord de mise à la terre du neutre en émergence avec isolation du neutre. Matière V0
Tête de câble thermorétractable câble de branchement monophasé de 4 à 35mm².
SICAME
Tête de câble thermo-rétractable pour câble de branchement souterrain monophasé de 4 à 35mm².
Capuchon thermorétractable pour conducteurs de réseau de 16 à 70mm².
SICAME
Capuchon thermo-rétractable pour conducteurs de réseau de 16 à 70 mm². Codet Enedis 6729408
Cosse d'extrémité équerre Aluminium-Cuivre à poinçonner 240mm²
SICAME
Cosse d'extrémité équerre Aluminium-Cuivre à poinçonner 240mm² Codet Enedis 6733130
Graisse neutre en pot de 1kg pour préparation des câbles
SICAME
Graisse neutre en pot de 1kg pour préparation des câbles aluminium avant pose sur jeu de barre ou dans cosse à poinçonner
Capuchon thermorétractable pour conducteurs de réseau de 240mm².
SICAME
Capuchon thermo-rétractable pour conducteurs de réseau de 240 mm². Codet Enedis 6729412
Gaine thermo-rétractable pour ré-isolation neutre de 35 à 150 et phase 50 à 150
SICAME
Gaine re-isolation thermorétractable pour conducteur de neutre 35 à 150mm², de phase 50 à 150mm² en rouleau de 10m.
Tête de câble thermorétractable câble de branchement triphasé de 1.5 à 10mm².
SICAME
Tête de câble thermo-rétractable pour câble de branchement souterrain triphasé de 1.5 à 10mm².
Capuchon thermorétractable pour câble diamètre 16 à 27mm.
SICAME
Capuchon thermo-rétractable pour câble diamètre 16 à 27 mm. Codet Enedis 6798607.
Capuchon thermorétractable pour conducteurs de branchement de 10 à 25mm².
SICAME
Capuchon thermo-rétractable pour conducteurs de branchement de 10 à 25 mm². Codet Enedis 6729403
Gaine thermo-rétractable pour ré-isolation neutre de 10 à 50
SICAME
Gaine re-isolation thermorétractable pour conducteur de 10 à 50mm² en rouleau de 10m.
Manchon de jonction pré-isolé branch aéro-sout 16-16M
SICAME
Manchon de jonction aéro-souterrain de branchement pré-isolé à sertir pour configuration 16 - 16M mm².
Goulotte aluminium de protection des câbles 140x50
SICAME
Goulotte aluminium de protection des câbles le long des poteaux 140x50. Codet Enedis 6880547
Jonction aéro-sout thermo-rétractable sertissage sectoral 3x150+70/3x150+70
SICAME
Jonction aéro-souterraine en version thermo-rétractable et manchon nu à sertir 3x150+70 - 3x150+70
Extrémités Unipolaires Intérieur Rétractables à Froid 24kV 50-240 sans cosses
SICAME
Extrémité HTA 24 kV intérieure courte rétractable à froid pour câble 50 à 240 mm² sans raccords.