Bus et réseau de terrain Leuze Bus et réseau de terrain Leuze (248 produits)


Transmission optique de données DDLS 200/200.1-10
LEUZE
Transmission optique de données - Adapté pour: Capteurs de la série 8 Modèle de pièce de fixation: Fixation par serrage Fixation, côté installation: Taraudage de fixation Fixation, côté appareil: Serrable Type de - Adapté à l'utilisation en
Transmission optique de données DDLS 508 40.0
LEUZE
Transmission optique de données - Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionnement: 0,1 0,7 m Direction de rayonnement: Frontale Angle d'ouverture: 16 ° Tension d'alimentation: 15 30 V, CC S - Adapté à l'utilisation en envi
Transmission optique de données DDLS 200/200.2-10
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune influence des surfaces réfléchissantes Zone de travail: 200 200.000 mm Fréquenc - Adapté à l'utilisation en e
Transmission optique de données DDLS 508 200.3
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune influence des surfaces réfléchissantes Zone de travail: 100 120.000 mm Fréquenc - Adapté à l'utilisation en e
Transmission optique de données DDLS 200/200.2-40
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune influence des surfaces réfléchissantes Zone de travail: 200 200.000 mm Fréquenc - Adapté à l'utilisation en e
Transmission optique de données DDLS 508 120.3 L
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influence des surfaces réfléchis santes Zone de - Adapté à l'utilisation e
Transmission optique de données DDLS 200/300.2-20-H
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exploitation d'axes lumineux parallèles Zone de travail: 200 300.000 - Adapté à l'utilisation en en
Transmission optique de données DDLS 508i 200.3
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Diagnostic à distance par se rveur Web Zone - Adapté à l'utilisation e
Transmission optique de données DDLS 538 40.3 H S2
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influence des surfaces réfléchis santes Zone de - Adapté à l'utilisation e
Transmission optique de données DDLS 538 200.3 H S3
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influence des surfaces réfléchis santes Zone de - Adapté à l'utilisation e
Transmission optique de données DDLS 200/500.1-10
LEUZE
Transmission optique de données - Adapté pour: DeviceNet, CANopen Fonction: Terminaison de bus Connexion Connecteur rond, M12, Axiale, Prise mâle, Codage A, 5 pôles Poids net: 10 g eCl@ss 9.0: 27279090 Numéro d - Adapté à l'utilisation en e
Transmission optique de données DDLS 508 40.3 L H
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Aide à l'alignement laser intégrée, Exploitation d'axes lumineux para llèles Zone de - Adapté à l'utilisation e
Transmission optique de données DDLS 508 200.4 H
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exploitation d'axes lumineux parallèles Zone de travail: 100 200.000 - Adapté à l'utilisation en en
Transmission optique de données DDLS 538 120.3 L H W S3
LEUZE
Transmission optique de données - Adapté pour: IVS 1000i & DCR 1000i Fixation, côté installation: À visser Fixation, côté appareil: Tête sphérique Matériau: Aluminium Poids net: 128 g eCl@ss 9.0: 27273701 Numéro d - Adapté à l'utilisation e
Transmission optique de données DDLS 548i 40.4
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Diagnostic à distance par se rveur Web Zone - Adapté à l'utilisation e
Transmission optique de données DDLS 200/200.2-50-H
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exploitation d'axes lumineux parallèles Zone de travail: 200 200.000 - Adapté à l'utilisation en en
Transmission optique de données DDLS 508 200.3 H
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exploitation d'axes lumineux parallèles Zone de travail: 100 120.000 - Adapté à l'utilisation en en
Transmission optique de données DDLS 200/120.2-10-H
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exploitation d'axes lumineux parallèles Zone de travail: 200 120.000 - Adapté à l'utilisation en en
Transmission optique de données DDLS 508 120.4 L W
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influence des surfaces réfléchis santes, Modèle - Adapté à l'utilisation e
Transmission optique de données DDLS 200/200.2-20
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune influence des surfaces réfléchissantes Zone de travail: 200 200.000 mm Fréquenc - Adapté à l'utilisation en e
Transmission optique de données DDLS 508i 120.4 H
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Chauffage, Diagnostic à distance par serveur Web, Exploitation d'axes lumineux para - Adapté à l'utilisation e
Transmission optique de données DDLS 548i 200.3
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Diagnostic à distance par se rveur Web Zone - Adapté à l'utilisation e
Transmission optique de données DDLS 538 200.3 S2
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Chauffage, Exploitation d'axes lu mineux parallè - Adapté à l'utilisation e
Transmission optique de données DDLS 548i 120.4 L
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influence des surfaces réfléchis santes, Diagno - Adapté à l'utilisation e