Câble BUS de terrain et pour GTB Lapp France Câble BUS de terrain et pour GTB Lapp France (784 produits)


UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,5
LAPP FRANCE
Câble bus, à la coupe, CAN, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 2x2x0.5 mm², PVC, violet, 9.6 mm, Listage cUL
J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8
LAPP FRANCE
Câble d'installation, 1m, 2X2X0.8, VDE 0815, PVC, Blindé, flexible
UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,22
LAPP FRANCE
Câble bus, à la coupe, CAN, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 1x2x0.22 mm², PVC, violet, 5.8 mm, Listage cUL
UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22
LAPP FRANCE
Câble bus, à la coupe, CAN, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 2x2x0.22 mm², PVC, violet, 7.6 mm, Listage cUL
J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8
LAPP FRANCE
Câble d'installation, à la coupe, 1X2X0.8, VDE 0815, PVC, Blindé, flexible
J-Y(ST)Y...LG 2x2x0,6
LAPP FRANCE
Câble d'installation, à la coupe, 2X2X0.6, VDE 0815, PVC, Blindé, flexible
UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34
LAPP FRANCE
Câble bus, à la coupe, CAN, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 2x2x0.34 mm², PVC, violet, 8.5 mm, Listage cUL
J-Y(ST)Y...LG 6X2X0,8
LAPP FRANCE
Câble d'installation, à la coupe, 6X2X0.8, VDE 0815, PVC, Blindé, flexible
J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8
LAPP FRANCE
Câble d'installation, à la coupe, 4X2X0.8, VDE 0815, PVC, Blindé, flexible
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
LAPP FRANCE
Câble bus, à la coupe, PROFIBUS DP, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 150, 1x2x0,64, PVC, Non-propagateur de la flamme: IEC 60332-1-2, violet, 8 mm
UNITRONIC BUS DN THIN FRNC
LAPP FRANCE
Câble bus, à la coupe, DeviceNet, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22, PUR, Non-propagateur de la flamme, violet, 6.9 mm, Listé cUL
UNITRONIC BUS DN THIN Y
LAPP FRANCE
Câble bus, à la coupe, DeviceNet, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22, PVC, Non-propagateur de la flamme, Résistant aux huiles, violet, 6.9 mm, Listé cUL
UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5
LAPP FRANCE
Câble bus, à la coupe, KNX/ EIB, Pose fixe, PVC, vert, 2X2X0.8+3X1.5
J-Y(ST)Y...LG 4x2x0,6
LAPP FRANCE
Câble d'installation, à la coupe, 4X2X0.6, VDE 0815, PVC, Blindé, flexible
UNITRONIC BUS PB PE FC 1X2X0,64
LAPP FRANCE
Câble bus, à la coupe, PROFIBUS DP, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 150, 1x2x0,64, Câble Fast Connect (connexion rapide), PE, Résistant aux UV, noir, 8 mm
(J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK
LAPP FRANCE
Câble d'installation, 1m, 2X2X0.8, VDE 0815, PVC, Blindé, Pose fixe
J-Y(ST)Y...LG 6x2x0,6
LAPP FRANCE
Câble d'installation, à la coupe, 6X2X0.6, VDE 0815, PVC, Blindé, flexible
J-Y(ST)Y...LG 12X2X0,8
LAPP FRANCE
Câble d'installation, à la coupe, 12X2X0.8, VDE 0815, PVC, Blindé, flexible
UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1
LAPP FRANCE
Câble bus, à la coupe, INTERBUS, Chaîne porte-câbles, Impédance de surtension nominale: 100, 3X2X0.25+3X1, PUR, violet, 7.7 mm, Listage cUL, Listé UL
UNITRONIC 100 16x0,25
LAPP FRANCE
Câble de données basse fréquence, à la coupe, 16X0.25, Code couleur du conducteur : Code couleurs UNITRONIC, PVC, flexible
UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64
LAPP FRANCE
Câble bus, à la coupe, PROFIBUS DP, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 150, TPE, violet
UNITRONIC BUS DN THIN FD Y
LAPP FRANCE
Câble bus, à la coupe, DeviceNet, Chaîne porte-câbles, Impédance de surtension nominale: 120, 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22, PVC, Difficilement inflammable, Résistant à l'huile, violet, 6.9 mm, Listage cUL