Câble chauffant Danfoss Câble chauffant Danfoss (17 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Reflect  10 Plaques 5m² EPS  12mm + alu 0.8mm 50x100cm ép. 13 mm 0,26m² K/W
DANFOSS
Danfoss Reflect 10 Plaques isolantes, 5m², en polystyrène EPS Ignifuge 12mm avec aluminium de 0.8mm, taille 50x100 cm, ép. 13 mm, valeur R 0,26 m² K/W, réduction de bruit -3 dB, résistance à la déformation >400kPa à 10% de Compression
ECflex 100T  2170 W  230 V 100 W/m² 21.80 m² 29.10 m x 0,75m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECflex 100T de 2170 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 21.80 m², 29.10 m x 0,75m, résistance de 24.4000 Ohms, diamètre du câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 2.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECmat 100T  1200 W  230 V 100 W/m² 12.00 m² 24.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECmat 100T de 1200 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 12.00 m², 24.00 m x 0.5 m, résistance de 44.1000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECmat 100T  1000 W  230 V 100 W/m² 10.00 m² 20.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECmat 100T de 1000 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 10.00 m², 20.00 m x 0.5 m, résistance de 52.9000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECmat 100T  900 W  230 V 100 W/m² 9.00 m² 18.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECmat 100T de 900 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 9.00 m², 18.00 m x 0.5 m, résistance de 58.8000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECmat 100T  500 W  230 V 100 W/m² 5.00 m² 10.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECmat 100T de 500 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 5.00 m², 10.00 m x 0.5 m, résistance de 106.0000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECflex 100T  1470 W  230 V 100 W/m² 14.90 m² 19.80 m x 0,75m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECflex 100T de 1470 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 14.90 m², 19.80 m x 0,75m, résistance de 36.0000 Ohms, diamètre du câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECmat 100T  800 W  230 V 100 W/m² 8.00 m² 16.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECmat 100T de 800 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 8.00 m², 16.00 m x 0.5 m, résistance de 66.1000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECflex 100T  660 W  230 V 100 W/m² 6.50 m² 8.70 m x 0,75m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECflex 100T de 660 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 6.50 m², 8.70 m x 0,75m, résistance de 80.3000 Ohms, diamètre du câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECflex 100T  445 W  230 V 100 W/m² 4.30 m² 5.70 m x 0,75m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECflex 100T de 445 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 4.30 m², 5.70 m x 0,75m, résistance de 119.4000 Ohms, diamètre du câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECflex 100T  165 W  230 V 100 W/m² 1.60 m² 2.10 m x 0,75m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECflex 100T de 165 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 1.60 m², 2.10 m x 0,75m, résistance de 320.5000 Ohms, diamètre du câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECmat 150T  1800 W  230 V 150 W/m² 12.00 m² 24.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECmat 150T de 1800 W sous 230 V, 150 W/m², couvre une surface de 12.00 m², 24.00 m x 0.5 m, résistance de 30.0000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECcomfort 120T STE  1075 W  230 V 120 W/m² 9.00 m² 18.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECcomfort 120T STE de 1075 W sous 230 V, 120 W/m², couvre une surface de 9.00 m², 18.00 m x 0.5 m, résistance de 49.2800 Ohms, diamètre du Câble de 4.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECasphalt 300T  2885 W  400 V 300 W/m² 9.75 m² 13.00 m x 0,75m LF de 10.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECasphalt 300T de 2885 W, 400 V, 300 W/m², couvre une surface de 9.75 m², 13.00 m x 0,75m, résistance de 55.4000 Ohms, diamètre du câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 10.0 m, 2.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans
ECasphalt 300T  2630 W  400 V 300 W/m² 8.25 m² 11.00 m x 0,75m LF de 10.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECasphalt 300T de 2630 W, 400 V, 300 W/m², couvre une surface de 8.25 m², 11.00 m x 0,75m, résistance de 60.8000 Ohms, diamètre du câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 10.0 m, 2.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans
ECasphalt 300T  6570 W  400 V 300 W/m² 21.20 m² 28.20 m x 0,75m LF de 10.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECasphalt 300T de 6570 W, 400 V, 300 W/m², couvre une surface de 21.20 m², 28.20 m x 0,75m, résistance de 24.4000 Ohms, diamètre du câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 10.0 m, 2.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans
ECsnow 20T 570 W 400 V 20 W/m  30.0 m  281.00 Ohms LF de 10.0 m 1.5 mm²
DANFOSS
Câble chauffant ECsnow 20T de 570 W,sous 400 V, 20 W/m, d'une longueur de 30.0 m, résistance de 281.00 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 10.0 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans,