Câble de manutention équipement mobile Lapp France Câble de manutention équipement mobile Lapp France (439 produits)


Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX EB CY 2X0,75
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 2X0.75,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX EB CY 3X1
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 3X1,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, flexible
Câble pour système de convoyage - ÖLFLEX CRANE 2ST 12G1.5
LAPP FRANCE
Câble pour système de convoyage, 12G1.5,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Numéros, Avec organe porteur, Accrochage extérieur
Câble pour système de convoyage - ÖLFLEX CRANE 2ST 20G1.5
LAPP FRANCE
Câble pour système de convoyage, 20G1.5,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Numéros, Avec organe porteur, Accrochage extérieur
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX EB CY 2X1
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 2X1,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX EB CY 4X0,75
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 4X0.75,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, flexible
Câble plat - ÖLFLEX LIFT F 4G2,5 450/750V
LAPP FRANCE
Câble plat, 4G2.5,U0/U: 450/750 V, PVC, Identification des conducteurs: Couleurs, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX EB CY 7X0,75
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 7X0.75,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX EB CY 18X0,75
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 18X0.75,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, flexible
Câble pour système de convoyage - ÖLFLEX CRANE 2ST 8G1.5
LAPP FRANCE
Câble pour système de convoyage, 8G1.5,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Numéros, Avec organe porteur, Accrochage extérieur
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX EB CY 2X1,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 2X1.5,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX EB CY 12X0,75
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 12X0.75,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX EB CY 5X1
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 5X1,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX EB CY 3X0,75
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 3X0.75,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, flexible
Câble ferroviaire - ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1,5
LAPP FRANCE
Câble ferroviaire, 1X1.5, Couronne, EN 50306-2, Type M,U0/U: 300/300 V, -40 - 125 °C, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, blanc
Câble ferroviaire - ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1
LAPP FRANCE
Câble ferroviaire, 1X1, Couronne, EN 50306-2, Type M,U0/U: 300/300 V, -40 - 125 °C, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, blanc
Câble pour système de convoyage - ÖLFLEX CRANE PUR 4G16
LAPP FRANCE
Câble pour système de convoyage,U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Identification des conducteurs: Couleurs, Avec organe porteur, Chaîne porte-câbles
Câble ferroviaire - ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 1X185
LAPP FRANCE
Câble ferroviaire, 1X185, EN 50264-3-1, Type MM,U0/U: 1.8/3 kV, -40 - 120 °C, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, noir
Câble plat - ÖLFLEX LIFT F 5G2,5 450/750V
LAPP FRANCE
Câble plat, 5G2.5,U0/U: 450/750 V, PVC, Identification des conducteurs: Couleurs, flexible
Câble plat - ÖLFLEX LIFT F 12G1,5 450/750V
LAPP FRANCE
Câble plat, 12G1.5,U0/U: 450/750 V, PVC, Identification des conducteurs: Numéros, flexible
Câble plat - ÖLFLEX LIFT F 4G10 450/750V
LAPP FRANCE
Câble plat, 4G10,U0/U: 450/750 V, PVC, Identification des conducteurs: Couleurs, flexible
Câble plat - ÖLFLEX LIFT F 8G2,5 450/750V
LAPP FRANCE
Câble plat, 8G2.5,U0/U: 450/750 V, PVC, Identification des conducteurs: Numéros, flexible
Câble plat - ÖLFLEX LIFT F 4G1,5 450/750V
LAPP FRANCE
Câble plat, 4G1.5,U0/U: 450/750 V, PVC, Identification des conducteurs: Couleurs, flexible
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G10 BK
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 5G10,U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Identification des conducteurs: Couleurs, Blindé, Certifié Underwriters Laboratories, flexible