Câble et guide câble pour installation PV Lapp France Câble et guide câble pour installation PV Lapp France (11 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Câble solaire, 1X10, noir, 7.6 mm, Tension de service (max.): 1,8kVDC, Composé d
LAPP FRANCE
Câble solaire, 1X10, noir, 7.6 mm, Tension de service (max.): 1,8kVDC, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, flexible, Utilisation permanente sous l'eau jusqu'à: 10m, Sans halogèneTest de résistance aux chocs selon: UL85
Câble solaire, 1X6, noir, 5.9 mm,U0/U: 0,6/1 kV, Composé de polymère réticulé pa
LAPP FRANCE
Câble solaire, 1X6, noir, 5.9 mm,U0/U: 0,6/1 kV, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, -40°C - 100°C, flexible, Sans halogène
Câble solaire, 1X4, noir-rouge, 5.3 mm,U0/U: 0,6/1 kV, Composé de polymère rétic
LAPP FRANCE
Câble solaire, 1X4, noir-rouge, 5.3 mm,U0/U: 0,6/1 kV, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, -40°C - 100°C, flexible, Sans halogène
Câble solaire, 1X6, noir/rouge, 6.4 mm, Tension de service (max.): 1,8kVDC, Comp
LAPP FRANCE
Câble solaire, 1X6, noir/rouge, 6.4 mm, Tension de service (max.): 1,8kVDC, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, flexible, Utilisation permanente sous l'eau jusqu'à: 10m, Sans halogèneTest de résistance aux chocs selon:
Câble solaire, 1X4, noir-bleu, 5.3 mm,U0/U: 0,6/1 kV, Composé de polymère réticu
LAPP FRANCE
Câble solaire, 1X4, noir-bleu, 5.3 mm,U0/U: 0,6/1 kV, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, -40°C - 100°C, flexible, Sans halogène
Câble solaire, 1X4, noir, 5.3 mm,U0/U: 0,6/1 kV, Composé de polymère réticulé pa
LAPP FRANCE
Câble solaire, 1X4, noir, 5.3 mm,U0/U: 0,6/1 kV, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, -40°C - 100°C, flexible, Sans halogène
Câble solaire, 1X6, noir-bleu, 5.9 mm,U0/U: 0,6/1 kV, Composé de polymère réticu
LAPP FRANCE
Câble solaire, 1X6, noir-bleu, 5.9 mm,U0/U: 0,6/1 kV, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, -40°C - 100°C, flexible, Sans halogène
Câble solaire, 1X6, noir, 6.4 mm, Tension de service (max.): 1,8kVDC, Composé de
LAPP FRANCE
Câble solaire, 1X6, noir, 6.4 mm, Tension de service (max.): 1,8kVDC, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, flexible, Utilisation permanente sous l'eau jusqu'à: 10m, Sans halogèneTest de résistance aux chocs selon: UL854
Câble solaire, 1X6, noir-rouge, 5.9 mm,U0/U: 0,6/1 kV, Composé de polymère rétic
LAPP FRANCE
Câble solaire, 1X6, noir-rouge, 5.9 mm,U0/U: 0,6/1 kV, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, -40°C - 100°C, flexible, Sans halogène
Câble solaire, 1X4, noir, 5.8 mm, Tension de service (max.): 1,8kVDC, Composé de
LAPP FRANCE
Câble solaire, 1X4, noir, 5.8 mm, Tension de service (max.): 1,8kVDC, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, flexible, Utilisation permanente sous l'eau jusqu'à: 10m, Sans halogèneTest de résistance aux chocs selon: UL854
Câble solaire, 1X4, noir/rouge, 5.8 mm, Tension de service (max.): 1,8kVDC, Comp
LAPP FRANCE
Câble solaire, 1X4, noir/rouge, 5.8 mm, Tension de service (max.): 1,8kVDC, Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons, flexible, Utilisation permanente sous l'eau jusqu'à: 10m, Sans halogèneTest de résistance aux chocs selon: