Câble pour chaîne porte-câbles Lapp France Câble pour chaîne porte-câbles Lapp France (1198 produits)


Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX FD 855 P 36G1,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 36G1.5, Extended-Line,U0/U: 300/500 V, PUR, Identification des conducteurs: Chiffres, Certifié Underwriters Laboratories, Chaîne porte-câbles
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX CLASSIC FD 810 16G1
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 16G1, Core-Line,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Chiffres, Chaîne porte-câbles
Câble plat - ÖLFLEX CRANE F 4G2,5
LAPP FRANCE
Câble plat, 4G2.5,U0/U: 300/500 V, Caoutchouc, Identification des conducteurs: Couleurs, flexible
Câble pour système de convoyage - ÖLFLEX CRANE 16G2,5
LAPP FRANCE
Câble pour système de convoyage, 16G2.5U< sub>0< /sub>/U: 300/500 V, Caoutchouc, Identification des conducteurs: Numéros, Avec organe porteur, Chaîne porte-câbles
Câble pour système de convoyage - ÖLFLEX CRANE 3G1,5
LAPP FRANCE
Câble pour système de convoyage, 3G1.5U< sub>0< /sub>/U: 300/500 V, Caoutchouc, Identification des conducteurs: Couleurs, Avec organe porteur, Chaîne porte-câbles
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX FD 855 P 12G0,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 12G0.5, Extended-Line,U0/U: 300/500 V, PUR, Identification des conducteurs: Chiffres, Certifié Underwriters Laboratories, Chaîne porte-câbles
Câble encodeur - ÖLFLEX SERVO FD 798CP 9x0,5
LAPP FRANCE
Câble encodeur, (9x0,5), Extended-Line, 30 V, PUR, Blindé, Certifié UL, Chaîne porte-câbles
Câble de données basse fréquence - UNITRONIC FD CP (TP) plus A 6X2X0,25
LAPP FRANCE
Câble de données basse fréquence, 6X2X0.25, Code couleur du conducteur : DIN 47100, PUR, Blindé, Certifié UL, Chaîne porte-câbles
Câble de données basse fréquence - UNITRONIC PUR CP (TP) 2x2x0,25
LAPP FRANCE
Câble de données basse fréquence, 2X2X0.25, Code couleur du conducteur : DIN 47100, PUR, Blindé, flexible
Monoconducteur - ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X150
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X150, Basic-Line,U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Blindé, Certifié Underwriters Laboratories, Chaîne porte-câbles
Câble servo - ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G6
LAPP FRANCE
Câble servo, 4G6, Extended-Line,U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Blindé, Certifié UL, Chaîne porte-câbles
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 25G1
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 25G1, Core-Line,U0/U: 300/500 V, PUR, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, Chaîne porte-câbles
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G1,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 7G1.5, Core-Line,U0/U: 300/500 V, PUR, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, Chaîne porte-câbles
Monoconducteur - ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X120
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1X120, Basic-Line,U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Blindé, Certifié Underwriters Laboratories, Chaîne porte-câbles
Câble de raccordement moteur - ÖLFLEX SERVO FD zeroCM 3X2,5+1G1,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement moteur, 3X2,5+1G1,5, Core-Line,U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Blindé, Certifié UL, Chaîne porte-câbles
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX FD 855 P 36G1
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 36G1, Extended-Line,U0/U: 300/500 V, PUR, Identification des conducteurs: Chiffres, Certifié Underwriters Laboratories, Chaîne porte-câbles
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX FD 855 P 18G1
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 18G1, Extended-Line,U0/U: 300/500 V, PUR, Identification des conducteurs: Chiffres, Certifié Underwriters Laboratories, Chaîne porte-câbles
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX CLASSIC FD 810 65G1
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 65G1, Core-Line,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Chiffres, Chaîne porte-câbles
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX FD 855 CP 2X1,5
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 2X1.5, Extended-Line,U0/U: 300/500 V, PUR, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, Certifié Underwriters Laboratories, Chaîne porte-câbles
Câble plat - ÖLFLEX CRANE CF 12G1,5
LAPP FRANCE
Câble plat, 12G1.5,U0/U: 300/500 V, Caoutchouc, Identification des conducteurs: Numéros, flexible
Monoconducteur - ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G16
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1G16, vert-jaune, Basic-Line,U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Certifié UL, Chaîne porte-câbles
Monoconducteur - ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G185
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1G185, vert-jaune, Basic-Line,U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Certifié UL, Chaîne porte-câbles
Monoconducteur - ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G35
LAPP FRANCE
Monoconducteur, 1G35, vert-jaune, Basic-Line,U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Certifié UL, Chaîne porte-câbles
Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX CHAIN 819 CP 18G0,75
LAPP FRANCE
Câble de raccordement et câble de commande, 18G0.75, Basic-Line,U0/U: 300/500 V, PUR, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, Certifié Underwriters Laboratories, Chaîne porte-câbles