Caméra et thermographie Turbo Tronic Caméra et thermographie Turbo Tronic (111 produits)


Caméra thermique économique avec mode visible 96x96 pixels avec SuperIR 240×240
TURBO TRONIC
Caméra thermique économique avec mode visible 96x96 pixels avec SuperIR: 240×240 Pixels, Préréglages des mesures : point central, point chaud, point froid, désactivé. Mémoire flash intégrée de 4 Go : 30 000 photos
Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 160X120Pxls
TURBO TRONIC
Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 160X120Pxls, Plage de température -20 à 400 ºC grand écran LCD tactile intégré de 3,5 pouces. Téléchargez directement les résultats dans Flir Ignite, afin d'enregistrer, d'organiser vos images
Mini caméra thermique avec connectivité sans fil 160x120 px
TURBO TRONIC
Mini caméra thermique avec connectivité sans fil 160x120 px . Plage(s) de température de l'objet -20 à 120 °C à 400 °C. La Flir Ignite vous permet de télécharger facilement des images et des vidéos depuis votre Flir ONE Edge vers le cloud
Caméra d'inspection à écran couleur, photos et vidéos. Carte SD de max. 8GB
TURBO TRONIC
Caméra d'inspection à écran couleur, photos et vidéos. Carte SD de max. 8GB. Livrée avec une sonde vidéo de 1m, diamètre 17mm. Caméra HD avec afficheur LCD TFT 3,2¿
Rallonge de 1m pour caméra d'inspection diamètre 17mm
TURBO TRONIC
Rallonge de 1m pour caméra d'inspection diamètre 17mm pour TTBS150, TTBS060, TTBS128
Caméra thermique portable 256x192 fusion/wifi/Focus free
TURBO TRONIC
Caméra thermique portable 256x192 fusion/wifi/Focus free. Large plage de mesure de la température : -20°C à 550°C. Supporte le zoom numérique continu 1×, 2×, 4× et 8×.
Caméra thermique pro pour smartphone Android 160x120 Pixels
TURBO TRONIC
Caméra thermique pro pour smartphone Android. 160x120 Pixels. Plage de température de l'objet -20 ºC à 400 ºC, La technologie Flir MSX, Choc mécanique Chute d'1,8 m
Caméra thermique pyromètre 9Hz 80x60 pixels 300°C
TURBO TRONIC
Caméra thermique pyromètre 9Hz 80x60 pixels avec MSX. Plage de température de l'objet -25 ºC à 300 ºc. Avec un espace de stockage pour 50 000 images et sa batterie Li-ion rechargeable
Caméra thermique de poche 256x192 pixels fréquence d'images de 25 Hz
TURBO TRONIC
Caméra thermique de poche 256x192 pixels. Fréquence d'images de 25 Hz. Mesure avec précision la température de -20 °C à 400 °C. Mémoire intégrée de 16 Go. Alarme haute température
Caméra d'inspection avec rotation d'image à 180°
TURBO TRONIC
Caméra d'inspection avec rotation d'image auto. 480x234Px. Flex 1m, d= de la tête de caméra 17mm. Eclairage LED permettant le travail dans l'obscurité
Flexible pour caméra d'inspection longueur 3M diam 6mm
TURBO TRONIC
Flexible pour caméra d'inspection longueur 3M diam 6mm pour TTBS150, TTBS060, TTBS128
Caméra thermique haute résolution 464 x 348 Pixels. Objectif 42°
TURBO TRONIC
Caméra thermique haute résolution 464 x 348 Pixels. Objectif 42°. Plage de températures de l'objet -20 °C à 120 °C, 0 °C à 650 °C, 300 °C à 1 500 °C. Technologie MSX pour des images thermiques détaillées. Connectivité Wi-Fi
Caméra thermique haute résolution 320 x 240 Pixels. Objectif 24°
TURBO TRONIC
Caméra thermique haute résolution 320 x 240 Pixels. Objectif 24°. Gamme de mesure -20°C à +650°C Technologie MSX pour des images thermiques détaillées. Connectivité Wi-Fi aux appareils mobiles via l'application mobile Flir Tools
Caméra thermique avec résolution IR 160 x 120
TURBO TRONIC
Caméra thermique avec résolution IR 160 x 120 et MSX écran tactile et wifi
Caméra thermique pro pour smartphone iOS 160x120 Pixels
TURBO TRONIC
Caméra thermique pro pour smartphone iOS 160x120 Pixels plage de température de l'objet -20 ºC à 400 ºc, la technologie Flir MSX, choc mécanique test de chute jusque 1,8 m
Flexible pour caméra d'inspection longueur 3M diam 9mm
TURBO TRONIC
Flexible pour caméra d'inspection longueur 3M diam 9mm pour TTBS150, TTBS060, TTBS129
Mini caméra thermique PRO 320x240Pxls. Pour smartphone Android.
TURBO TRONIC
Mini caméra thermique PRO 320x240Pxls. Pour smartphone Android micro USB. Champ de vision 32°. Gamme de mesure -5 à +330°C.
Mini caméra thermique  206x156Pxls pour Smartphones Android USB-C
TURBO TRONIC
Mini caméra thermique 206x156Pxls pour Smartphones Android USB-C. Champ visuel: 36°. Gamme de mesure -5 à +330°C. Alimentée par smartphone.
Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 128X96Pxls
TURBO TRONIC
Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 128X96Pxls. Plage de température -20 à 300 ºC. Grand écran LCD tactile intégré de 3,5 pouces. Téléchargez les résultats dans Flir Ignite, afin d'enregistrer, d'organiser simplement vos images
Vidéoscope IP67/42 avec Wifi. Caméra de 9mm,  images 640 x 480
TURBO TRONIC
Vidéoscope IP67/42 avec Wifi. Caméra de 9mm, images 640 x 480. Sonde vidéo flexible 1.8m. Résolution de l'écran via appli smartphone.