Capteur & sonde Delta Dore Capteur & sonde Delta Dore (28 produits)


Tybox 5101 blanc  Boîtier d'ambiance
DELTA DORE
Boîtier d'ambiance avec afficheur pour régler la température d'ambiance. A coupler avec un récepteur pour le pilotage du chauffage électrique, du plancher rayonnant électrique ou du chauffage eau chaude. Couleur blanc.
Pack Tysense OutdoorSondes extérieures de température et d'ensoleillement
DELTA DORE
Sondes extérieures de température et d'ensoleillement pour gérer l'ouverture et la fermeture des occultants via un gestionnaire
Tysense Sun  Sonde d'ensoleillement
DELTA DORE
Sonde d'ensoleillement radio pour mesurer les apports solaires afin de gérer l'ouverture ou la fermeture des occultants via un gestionnaire
Tybox 5101 BK  Boîtier d'ambiance anthracite
DELTA DORE
Boîtier d'ambiance avec afficheur pour régler la température d'ambiance. A coupler avec un récepteur pour le pilotage du chauffage électrique, du plancher rayonnant électrique ou du chauffage eau chaude. Couleur gris anthracite mate.
STI 2000  Sonde de température intérieure radio
DELTA DORE
Sonde de température intérieure pour la régulation thermique (avec récepteur) ou la remontée d'une température dans l'app Tydom avec une box maison connectée, également compatible avec la gestion bioclimatique (box Tywell)
Sonde de sol   Accessoire pour thermostat ou récepteur
DELTA DORE
Sonde de sol de 10 k' à 25°C, 3 mètres de câble, pour thermostats ou récepteurs
Sonde ambiance  Accessoire pour régulateur et thermostat modulaire
DELTA DORE
Sonde d'ambiance semi-encastrée de 1 k' à 25°C pour régulateurs et thermostats modulaires
Tysense Thermo  Sonde de température extérieure radio
DELTA DORE
Sonde de température extérieure radio compatible avec des gestionnaires d'énergie et les indicateurs de consommation
Capteur de vent CV  Accessoire pour brise soleil pour récepteur radio
DELTA DORE
Capteur radio pour sécuriser les occultants en fonction de la force du vent. Compatible avec Tyxia 5731
Tybox Control  Boîtier d'ambiance sans-fil
DELTA DORE
Boîtier d'ambiance sans-fil pour la régulation thermique (avec récepteur) ou la remontée d'une température dans l'appli Tydom avec une box maison connectée
Tybox Control BK  Boîtier d'ambiance sans-fil - noir
DELTA DORE
Boîtier d'ambiance sans-fil pour la régulation thermique (avec récepteur) ou la remontée d'une température dans l'appli Tydom avec une box maison connectée - coloris noir
Tybox Control XL  Boîtier d'ambiance sans-fil - rectangulaire
DELTA DORE
Boîtier d'ambiance sans-fil pour la régulation thermique (avec récepteur) ou la remontée d'une température dans l'appli Tydom avec une box maison connectée - format rectangulaire
Débitmètre DN 15  Capteur de débit et température diamètre 15 mm
DELTA DORE
Capteur de débit et température diamètre 15 mm pour indicateur de consommation ou émetteur débitmètre
Sonde d'ambiance  Accessoire encastrable pour produits modulaires
DELTA DORE
Sonde d'ambiance intérieure encastrable de 1 k' à 25°C pour régulateurs et thermostats modulaires
Tybox 157  Thermostat d'ambiance programmable radio - Emetteur du Tybox 137
DELTA DORE
Thermostat d'ambiance programmable radio pour commande de chauffage eau chaude - Emetteur du Tybox 137