Capteur de température Mci Coupatan Capteur de température Mci Coupatan (30 produits)


NTC10K PLASTIQUE 2M : sonde filaire plastique NTC10K. Plage  -40..+120°C
MCI COUPATAN
NTC10K PLASTIQUE 2M : sonde filaire NTC10K avec embout plastique. Longueur de câble 2m. Isolant PVC. Plage -40..+120°C.
TR3 PT100 : sonde PT100 3 fils avec raccord et embout inox. Plage -50..+400°C
MCI COUPATAN
TR3 PT100 : sonde filaire PT100 3 fils avec embout inox et raccord coulissant. Longueur de câble 2m. Isolant tresse inox. Plage -50..+400°C.
TR2 PT 100 : sonde PT100 3 fils avec raccord et embout inox. Plage -50..+250°C
MCI COUPATAN
TR2 PT 100 : sonde filaire PT100 3 fils avec embout inox et raccord coulissant. Longueur de câble 2m. Isolant tresse inox. Plage -50..+250°C.
HFP-100/P PT100 PVC 1M : sonde filaire PT100 avec embout inox. Plage  -50..+85°C
MCI COUPATAN
HFP-100/P PT100 PVC 1M : sonde filaire PT100 avec embout inox. Longueur de câble 1m. Isolant PVC. Plage -50..+85°C.
AF-4 NTC10K : sonde NTC10K dans boîtier saillie IP65. Plage -30..+70°C.
MCI COUPATAN
AF-4 NTC10K : sonde NTC10K dans boîtier saillie IP65 dimensions 58x82mm, prof. 34mm. Sortie presse-étoupe. Plage -30..+70°C.
HFP-100/S PT100 1M : sonde filaire PT100 avec embout inox. Plage  -50..+150°C.
MCI COUPATAN
HFP-100/S PT100 SILICONE 1M : sonde filaire PT100 avec embout inox. Longueur de câble 1m. Isolant silicone. Plage -50..+150°C.
HYGROSTAT MECANIQUE HYG UNO
MCI COUPATAN
Hygrostat mécanique HYG UNO clipsable sur Rail-Din, largeur 50 mm. Mode humidification et déshumidification. Plage de réglage 30 à 100 %Hr. 1 Contact NO/NF 5(0,2)A/250V. Alim 230
RKDSB 171.000 : hygro-thermostat électronique saillie. Alim 24/230V
MCI COUPATAN
RKDSB 171.000 : hygrostat et thermostat dans le même boîtier. Thermostat réglable de +10 à +35°C et hygrostat réglable de 30 à 100%Hr. Boîtier saillie 110x111x26mm. Contact NO/NF (1 pour le thermostat et 1 pour l'hygrostat). Alim 24/230V.
THERMO HYGROSTAT THYE
MCI COUPATAN
Hygro-thermostat THYE. Réglage indépendant du seuil de température et d'hygrométrie. Plages de réglage: thermostat: 0à+60°C. Hygrostat: +50à+90%Hr. Contact 1NO/NF: NO 8(1,5)A/250V / NF 6(1)A/250V. Boîtier Rail-Din, largeur 50mm. Alim 230Vca
AF-P100 PT100 : sonde PT100 dans boîtier saillie IP65. Plage -30..+70°C.
MCI COUPATAN
AF-P100 PT100 : sonde PT100 dans boîtier saillie IP65 dimensions 58x82mm, prof. 34mm. Sortie presse-étoupe. Plage -30..+70°C.
RFHSB60010 : hygrostat mécanique dans boîtier saillie ou applique
MCI COUPATAN
RFHSB60010 : hygrostat mécanique dans boîtier saillie ou applique dimensions 84x79x26mm. Contact 1NO/NF. Plage 30..100%Hr.
PHY 60011 : hygrostat mécanique dans boîtier saillie ou applique.
MCI COUPATAN
PHY 60011 : hygrostat mécanique dans boîtier saillie ou applique dimensions 84x79x26mm. Contact 1NO/NF. Plage 30..100%Hr. Réglage interne.
TC2 COUPLE J : sonde J avec raccord et embout inox. Plage 0..+250°C
MCI COUPATAN
TC2 COUPLE J : sonde filaire J avec embout inox et raccord coulissant. Longueur de câble 2m. Isolant tresse inox. Plage -50..+250°C.
AFH-P100 PT100 : sonde PT100 dans boîtier saillie IP65. Plage -30..+70°C.
MCI COUPATAN
AFH-P100 : sonde PT100 dans boîtier saillie IP65 dimensions 58x110mm, prof. 34mm. Sortie presse-étoupe. Plage -30..+70°C.
AF-51 PTC1K : sonde PTC1K dans boîtier saillie IP65. Plage -30..+70°C.
MCI COUPATAN
AF-51 PTC1K : sonde PTC1K dans boîtier saillie IP65 dimensions 58x82mm, prof. 34mm. Sortie presse-étoupe. Plage -30..+70°C.
BTF2-C10 NTC10K: sonde NTC10K dans boîtier saillie ou applique. Plage -10..+50°C
MCI COUPATAN
BTF2-C10 NTC10K : sonde NTC10K dans boîtier saillie ou d'applique dimensions 78x78,5mm, prof. 13,9mm. Plage -10..+50°C.
NTH-100 : doigt de gant en inox longueur 100mm.
MCI COUPATAN
NTH-100 : doigt de gant en inox longueur 100mm. D= intérieur 7mm, longueur 100mm.
TC3 COUPLE J : sonde J avec raccord et embout inox. Plage 0..+400°C
MCI COUPATAN
TC3 COUPLE J : sonde filaire J avec embout inox et raccord coulissant. Longueur de câble 2m. Isolant tresse inox. Plage -50..+400°C.
TC104/2 COUPLE J  : sonde J à oeillet. Plage 0..+250°C.
MCI COUPATAN
TC104/2 COUPLE J : sonde J à oeillet. Longueur du câble 2m. Plage 0..+250°C.
TC104/4 COUPLE J  : sonde J à oeillet. Plage 0..+250°C.
MCI COUPATAN
TC104/4 COUPLE J : sonde J à oeillet. Longueur du câble 2m. Plage 0..+250°C.