Capteur de vision Siemens Sas Capteur de vision Siemens Sas (75 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Optical handheld reader MV320
SIEMENS SAS
lecteur optique SIMATIC MV320, pistolet pour codes 1D et 2D par ex. Data Matrix, kit prêt à l'emploi composé d'un lecteur et d'un câble USB alimentation par USB 6' (1,8 m) pour une utilisation pour des codes avec un contraste moyen à élevé,
Mini-objectif 50 mm, 1:2,8 pentax C5028-M(KP) A focale
SIEMENS SAS
mini-objectif 50mm, 1 : 2,8 avec distance focale fixe, cache et focus réglable d=29,5mm, L=38mm
MV320 support metal avec socle
SIEMENS SAS
support métallique pour SIMATIC MV320, support métallique pour une utilisation du pistolet sans les mains, non compatible avec MV325 ECCN:EAR99H
Conn. Cable USB/MV320 con
SIEMENS SAS
câble USB 6' (1,8 m), pour utilisation uniquement avec MV320 droite (non spiralé) ECCN:EAR99H
Conn. Cable Sub-D/MV320 con/NV
SIEMENS SAS
câble RS-232 sans alimentation pour utilisation avec MV320 8' (2,4 m), spiralé ECCN:EAR99H
MV560 Focus fixe objectif f=12,5 mm
SIEMENS SAS
lentille à focale fixe MV560 25mm, uniquement pour les appareils MV560, MLFB : 6GF3560-0LE10 , focale 25mm, plastron réglable , étendue de la livraison : objectif attention: aucune lampe annulaire intégrée utilisable, ECCN:EAR99H
Lecteur optique MV560 U
SIEMENS SAS
lecteur optique SIMATIC MV560 U résolution :1920 x 1200 pixels, vitesse max. de traitement et de communication , fonction: lecteur de codes 1D/2D, champ de vision et distance : variable (objectif) , PoE , IP67 avec 6GF3540-8ACxx, fourniture
Mini CX objectif 25mm, E-focus
SIEMENS SAS
objectif E-Fokus 25 mm, uniquement pour appareils MV500 (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10 , 6GF3550-0CD10, -0GE10 , 6GF3560-0LE10, -HE10 , objectif EDMUND avec LiquidLens focale 25mm, focus réglable électriquement , plastron fixe étendue de la l
MV500 Tube de protection, rouge long
SIEMENS SAS
museau protecteur MV500 rouge long degré de protection IP67 pour appareils MV500 vitre frontale : rouge / verre boîtier : métal pour longueur d'objectif sans / avec éclairage circulaire intégré 83,5mm / 59,1mm pour largeur d'objectif sans /
MV500 Tube de protection, IRUVcut
SIEMENS SAS
museau protecteur MV500 IRUVcut degré de protection IP67 pour appareils MV500 vitre frontale : IRUVcut / verre boîtier : métal pour longueur d'objectif sans / avec éclairage circulaire intégré 48,5mm / 23,9mm pour largeur d'objectif sans /
MV500 Tube de protection, PMMA
SIEMENS SAS
museau protecteur MV500 PMMA degré de protection IP67 pour appareils MV500 vitre frontale : PMMA p.e. pour NuG boîtier : métal pour longueur d'objectif sans / avec éclairage circulaire intégré 48,5mm / 23,9mm pour largeur d'objectif sans /
MV500 Tube de protection, verre
SIEMENS SAS
museau protecteur MV500 verre degré de protection IP67 pour appareils MV500 vitre frontale : verre boîtier : métal pour longueur d'objectif sans / avec éclairage circulaire intégré 48,5mm / 23,9mm pour largeur d'objectif sans / avec éclaira
SIMATIC MV540 Lecteur optique
SIEMENS SAS
lecteur optique SIMATIC MV540 S résolution : 800 x 600 pixels, fonction: lecteur de codes 1D/2D, champ de vision et distance : variable (selon l'objectif) , PoE , IP67 avec 6GF3540-8ADxx, fourniture : lecteur et adaptateur de carte SD
Conn. Cable RS422, M12-8/M12-12, 0.5m
SIEMENS SAS
câble adaptateur ASM 50cm pour MV500 pour le raccordement de MV500 à des modules de communication (CM) (connecteur femelle M12 à 12 pôles côté MV - connecteur M12 à 8 pôles côté CM) longueur : 50cm.
Carte de calibration pour VERI-GENIUS
SIEMENS SAS
carte de calibration pour appareils MV500 MV400 , pièce de rechange , demande l'installation d'une licence Veri-Genius, LxHxP (mm) 45x 70x 75.
PAT-GENIUS, Licence ID d'objet pr. MV500
SIEMENS SAS
Pat-Genius , licence de détection d'objets pour lecteurs de code MV500 et lecteurs de codes MV400, licence monoposte, licence monoposte ajoute aux appareils ci-dessus la fonctionnalité de détection et contrôle d'objets , livrée sur clé USB
Licence verification & carte calibrage
SIEMENS SAS
Veri-Genius , kit de vérification pour lecteurs MV500 et MV440 la livraison comprend: licence monoposte (sur clé USB) et une carte de calibration , peut être installé via ALM sur des appareils MV500 et MV440 .
Lampe annul. Ext. MV400, IR, 24V
SIEMENS SAS
lampe annulaire à LED IR MV400 claire source de lumière: LED 850 Nm , portée: 500mm..3000mm, pour SIMATIC MV420 et MV440, convient pour un boîtier de protection boîtier : 6GF3440-8AC11-8AC12, -8AC13-8AC21, convient pour support d'éclairage:
MV560 Focus fixe objectif f=12,5 mm
SIEMENS SAS
lentille à focale fixe MV560 12,5mm uniquement pour les appareils MV560, MLFB : 6GF3560-0LE10 , focale 12,5mm, plastron réglable , étendue de la livraison : objectif et 15mm extension de museau protecteur attention: aucune lampe annulaire i
Lecteur optique MV550 H
SIEMENS SAS
lecteur optique SIMATIC MV550 H résolution :1280x1024 pixels , PN et GigE , 2x Ethernet:100Mo(POE),GigE !pas de commutateur=>séparation des données!, fonction: lecteur de codes 1D/2D, champ de vision et distance : variable (selon l'objectif
Plaque de montage pour MV440
SIEMENS SAS
plaque de montage MV440-MV500 , matériau : acier inox (4mm), utilisation polyvalente, fixation: filetage métrique, filetage photo (1/4 pouce, 2x au centre) LxHxP (mm) 80x 80x 60.
Système de maintien TRI-blech pour têtes de capteur VS100,
SIEMENS SAS
système de maintien tôle triple pour plaque de montage MV440 et têtes de détecteur VS100, très stable, en 3 parties, avec 3 degrés de liberté 165x 175x 65mm (L x H x P)
Doubler de focale
SIEMENS SAS
doubleur de focale 17,9mm de longueur, diamètre 30,5mm, avec filetage C pour le vissage entre l'objectif et la caméra pour la prolongation de la distance focale au facteur 2
MINI-OBJECTIF 75MM, 1:2,8/COMPLET
SIEMENS SAS
télé-objectif 75mm, 1 : 2,8 avec distance focale fixe, cache et focus réglable d=34mm, L=63,6mm uniquement avec bus de protection LANG (6GT3540-8ACx2) utilisable,