Cassette chauffante Frico Cassette chauffante Frico (59 produits)


Cassette rayonnante IP44 225W 0,593 m x 0,593 m x 0,060 m
FRICO
Les thermocassettes HC sont rayonnantes, basse température IP 44. Adaptées aux locaux publics (salles de sport, halls d'entrée, etc.). Caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, un élément chauffant avec câble, et un isolant.
Cassette rayonnante IP44 450W 0,593 m x 1,193 m x 0,060 m
FRICO
Les thermocassettes HC sont rayonnantes, basse température IP 44. Adaptées aux locaux publics (salles de sport, halls d'entrée, etc.). Caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, un élément chauffant avec câble, et un isolant.
Kit Barre Sèche-Serviettes pour Panneau Rayonnant Polaris, 45cm
FRICO
Kit Barre Sèche-Serviettes pour Panneau Rayonnant Polaris, 45cm, en laiton chromé
Cassette rayonnante Elztrip 800W 230V
FRICO
Cassette rayonnante à deux lames pour les grands magasins, les locaux industriels, etcHauteur d'installation recommandée >4 m Design simple et épuré qui s'intégre parfaitement à vos équipements électriques IP44
Cassette rayonnante Elztrip 1200W 400V
FRICO
Cassette rayonnante à deux lames pour les grands magasins, les locaux industriels, etcHauteur d'installation recommandée >4 m Design simple et épuré qui s'intégre parfaitement à vos équipements électriques IP44
Cassette rayonnante Elztrip 800W 400V
FRICO
Cassette rayonnante à deux lames pour les grands magasins, les locaux industriels, etcHauteur d'installation recommandée >4 m Design simple et épuré qui s'intégre parfaitement à vos équipements électriques IP44
Radiateur Crystal Soufflant Décor 1750W 1200x600x35
FRICO
Radiateur Crystal Soufflant Décor 1750W 1200x600x35, livré avec thermostat déporté
Radiateur Crystal Soufflant Décor 1750W 1800x400x35
FRICO
Radiateur Crystal Soufflant Décor 1750W 1800x400x35, livré avec thermostat déporté
Radiateur Crystal Décor 1100W 1800x600x40
FRICO
Radiateur Crystal Décor 1100W 1800x600x40, livré avec thermostat déporté
Radiateur Crystal Décor 1100W 1800x600x40
FRICO
Radiateur Crystal Décor 1100W 1800x600x40, livré avec thermostat déporté