Centrale d'acquisition et monitoring Sma France Centrale d'acquisition et monitoring Sma France (15 produits)


Compteur d'énergie triphasé bidirectionnel SMA ENERGY METER
SMA FRANCE
Solution de mesure triphasée et bidirectionnelle avec interface SMA Speedwire pour mesure électrique (courant de limite 63A) phase par phase et servant également de compteur compensateur pour l'injection réseau et pour l'énergie prélevée
Bloc d'alimentation pour SMA DATA MANAGER
SMA FRANCE
Bloc d'alimentation pour SMA DATA MANAGER Montage sur rail DIN Entrée 100-240 VAC Sortie 24VDC 2,5 A
Centrale d'acquisition de données SMA SUNNY HOME MANAGER
SMA FRANCE
Sunny Home Manager 2.0 Appareil de contrôle pour la gestion intelligente de l'énergie avec un dispositif de mesure de puissance monophasé et triphasé bidirectionnel raccordement au réseau local via Ethernet
Interface de communication Speedwire Webconnect pour SB TL-21 et STP TL-30
SMA FRANCE
Interface de communication Speedwire Webconnect type module de données, comprenant les protocoles Modbus et Sunspec pour équipement ultérieur pour les gammes SUNNY BOY xxxxTL-21 et SUNNY TRIPOWER xxxxxTL-30
Centrale d'acquisition de données SMA DATA MANAGER M pour max 50 appareils
SMA FRANCE
Le Data Manager M 2e génération prend en charge la surveillance, le contrôle et la régulation de l'énergie. Entrées et sorties analogiques et numériques. 50 appareils max.
Station météorologique commerciale 100 pour SMA Data Manager
SMA FRANCE
Station météorologique commerciale 100 Avec 1 capteur de rayonnement réglable (rayonnement global ou du module) 1 capteur de température ambiante 1 capteur de température de module Communication MODBUS RTU certifié SunSpec
Interface RS485 pour STP 50-40(41), STP X et STP TL-30
SMA FRANCE
Interface RS485 comme jeu d'équipement ultérieur pour STP 50-40/STP 50-41 (Sunny Tripower CORE1), STP xx-50 (Sunny Tripower X), STP 15000TL-30/STP 20000TL-30/25000TL-30
Compteur d'énergie triphasé avec 3xCT transformateur de mesure jusqu'à 63A.
SMA FRANCE
Compteur d`énergie triphasé avec 3xCT transformateurs de mesure jusqu`à courant nominal de 63A. Solution pour saisie des valeurs bidirectionnelles de mesure de l'injection réseau et de l'énergie prélevée sur le réseau ou de la production PV
Compteur d'énergie monophasé avec 1xCT transformateur de mesure jusqu'à 63A.
SMA FRANCE
Compteur d`énergie monophasé avec 1xCT transformateur de mesure jusqu`à courant nominal de 63A. Solution pour saisie des valeurs bidirectionnelles de mesure de l'injection réseau et de l'énergie prélevée sur le réseau ou de la production PV
SMA Commercial Energy Meter 600A
SMA FRANCE
Compteur d'énergie SMA Commercial Energy Meter - Acquisition de données 4 canaux au point de connexion réseau jusqu'à 250VAC, Auto-alimenté, Modbus TCP/IP Sunspec et SMA. Transformateur de mesure jusqu'à 600A de courant nominal/ phase
SMA Commercial Energy Meter 200A
SMA FRANCE
Compteur d'énergie SMA Commercial Energy Meter - Acquisition de données 4 canaux au point de connexion réseau jusqu'à 250VAC, Auto-alimenté, Modbus TCP/IP Sunspec et SMA. Transformateur de mesure jusqu'à 200A de courant nominal/ phase
Station météorologique commerciale 200 pour SMA Data Manager
SMA FRANCE
Station météo Avec 1 capteur rayonnement global 1 capteur rayonnement module 1 capteur température ambiante 1 capteur température module 1 anémomètre vitesse du vent 1 anémomètre direction du vent Communication MODBUS RTU certifié SunSpec
Analyseur de données réseau JANITZA-SP pour grandes centrales
SMA FRANCE
Analyseur de réseau comportant des fonctions intelligentes étendues Enregistreur de transitoires Compteur intégré kWh kvarh Analyseur d'harmoniques et surveillance d'état et collecte de données
Interface Moxa ioLogik E 1214 pour SMA Data Manager M ou SMA Sunny Home Manager
SMA FRANCE
Noeud de bus de terrain E/S Ethernet à distance pour systèmes ennexOS avec 6 entrées numériques 6 sorties du relais et 2 ports Ethernet RJ45 commutés pour câblage en série L'adressage par défaut est DHCP
Interface E/S avec contrôle de puissance pour STP 50-40(41) et STPS X
SMA FRANCE
Interface E/S en tant que kit de modernisation avec fonction de contrôle de la puissance et pour la protection NA externe pour STP 50-40/STP 50-41 (Sunny Tripower CORE1) et STPSxx-20 (Sunny Tripower Storage X)