Centrale de mesure Siemens Sas Centrale de mesure Siemens Sas (107 produits)


sentron pac3220, lcd 96 x 96 mm power monitoring device, appareil de montage en
SIEMENS SAS
SENTRON PAC3220, LCD 96 x 96 mm Power Monitoring Device, appareil de montage en tableau pour mesure de grandeurs lectriques, protocole : Modbus TCP, avec cran graphique, Ue nom. : 690/400 V, 45-65 Hz, Ie nom. : x/1 A ou x/5 A AC, nergie ECC
sentron pac3220, lcd 96 x 96 mm power monitoring device, appareil de montage en
SIEMENS SAS
SENTRON PAC3220, LCD 96 x 96 mm Power Monitoring Device, appareil de montage en tableau pour mesure de grandeurs lectriques, protocole : Modbus TCP, avec cran graphique, Ue nom. : 690/400 V, 45-65 Hz, Ie nom. : x/1 A ou x/5 A AC, nergie ECC
module d'extension switched ethernet profinet v3, enfichable, pour 7km pac3220 /
SIEMENS SAS
module d'extension Switched Ethernet PROFINET V3, enfichable, pour 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800 ECCN:EAR99
appareil de mesure sentron 7km pac2200, l-l : 480 v, l-n : 277 v, 5 a, appareil
SIEMENS SAS
appareil de mesure SENTRON 7KM PAC2200, L-L : 480 V, L-N : 277 V, 5 A, appareil sur rail DIN, triphas, Modbus TCP, nergie apparente /active /ractive, auto-aliment, nergie apparente / active / ractive ECCN:EAR99
sentron, appareil de mesure, 7km pac3200t, pour rail din sans cran, l-l : 400 v
SIEMENS SAS
SENTRON, appareil de mesure, 7KM PAC3200T, pour rail DIN sans cran, L-L : 400 V, L-N : 230 V, 5 A, appareil sur rail DIN, triphas, Modbus TCP, nergie apparente / active / ractive, bloc d'alimentation large plage de tension, AC/DC, bor ECCN
sentron, appareil de mesure, 7kt pac1600, lcd, l-l: 400v, l-n: 230v, 80a, rail d
SIEMENS SAS
SENTRON, Appareil de mesure, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400V, L-N: 230V, 80A, rail DIN, triphas M-Bus, nergie apparente/ active/ractive, autoaliment, borne vis
sentron, appareil de mesure, 7kt pac1600, lcd, l-l: 400v, l-n: 230v, 5a, rail di
SIEMENS SAS
SENTRON, Appareil de mesure, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400V, L-N: 230V, 5A, rail DIN, triphas M-Bus, nergie apparente/ active/ractive, autoaliment, borne vis
sentron, appareil de mesure, 7kt pac1600, lcd, l-n : 230 v, 63 a, appareil sur r
SIEMENS SAS
SENTRON, appareil de mesure, 7KT PAC1600, LCD, L-N : 230 V, 63 A, appareil sur rail DIN, monophas, M-bus, nergie apparente/active/ ractive, autoalimente, Borne vis
sentron pac4220, appareil de surveillance de l'nergie avec cran graphique coul
SIEMENS SAS
SENTRON PAC4220, appareil de surveillance de l'nergie avec cran graphique couleur TFT PMD-III selon IEC 61557-12 nergie active classe 0,2 (classe 0,2S selon IEC 62053-22) 96x96 mm, 3 phases, 45 - 65 Hz Ue nom. : 690/400 V, Ie nom. : x/1 ECC
module d'extension i(n),i(diff.),conducteur neutre analogique frquence, mesure
SIEMENS SAS
module d'extension I(N),I(diff.),conducteur neutre analogique frquence, mesure de courant diffrentiel, 2 entres analogiques, enfichable, pour 7KM PAC3220 / 4220 ECCN:EAR99
sentron powercenter 3000, power management system pour appareils sentron et siri
SIEMENS SAS
SENTRON Powercenter 3000, Power Management System pour appareils SENTRON et SIRIUS, acquisition, archivage et visualisation de valeurs de mesure, information d'tat et alarmes serveur web en 10 langues, transmission de donnes en option ver E
appareil de mesure sentron pac2200-clp l-l : 400v, l-n : 230v, 65 a direct appar
SIEMENS SAS
appareil de mesure SENTRON PAC2200-CLP L-L : 400V, L-N : 230V, 65 A direct appareil sur rail DIN, 6UM, 3 phases interface LAN, Modbus TCP cran LCD, homologation MID borne vis, autoaliment nergie apparente, active et ractive mmoire de ECCN:
appareil de mesure sentron 7km pac2200 clp l-l : 400v, l-n : 230v, x/1a  x/5a a
SIEMENS SAS
appareil de mesure SENTRON 7KM PAC2200 CLP L-L : 400V, L-N : 230V, x/1A x/5A appareil sur rail DIN, 6UM, 3 phases interface LAN, Modbus TCP afficheur LCD, homologation MID borne vis, autoaliment nergie apparente, active et ractive m ECCN:
sentron pac1020, 96 x 96 mm power monitoring device, appareil de montage en tabl
SIEMENS SAS
SENTRON PAC1020, 96 x 96 mm Power Monitoring Device, appareil de montage en tableau pour mesure de grandeurs lectriques, protocole : Modbus RTU, avec cran graphique, Ue nom.max : 400/230 V, 45-65 Hz, Ie nom. : x/5 A AC, nergie auxiliair EC
sentron, appareil de mesure, 7kt pac1600, lcd, l-l: 400v, l-n: 230v, 5a, rail di
SIEMENS SAS
SENTRON, Appareil de mesure, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400V, L-N: 230V, 5A, rail DIN, triphas Modbus RTU/ASCII, Energie apparente /active / ractive, autoaliment, borne vis
sentron, appareil de mesure, 7kt pac1600, lcd, l-n : 230 v, 63 a, appareil sur r
SIEMENS SAS
SENTRON, appareil de mesure, 7KT PAC1600, LCD, L-N : 230 V, 63 A, appareil sur rail DIN, monophas, Modbus RTU/ASCII, nergie apparente/ active/ractive, autoalimente, Borne vis
sentron, appareil de mesure, 7km pac2200, lcd, l-l: 400 v, l-n: 230 v, 65 a, rai
SIEMENS SAS
SENTRON, Appareil de mesure, 7KM PAC2200, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 65 A, rail DIN, triphas, Modbus TCP, nergie apparente / active / ractive, autoaliment, Borne vis ECCN:EAR99
sentron, appareil de mesure, 7km pac2200, lcd, l-l : 400v, l-n : 230v, 5a, appar
SIEMENS SAS
SENTRON, Appareil de mesure, 7KM PAC2200, LCD, L-L : 400V, L-N : 230V, 5A, appareil sur rail DIN, triphas Modbus TCP MID, nergie apparente /active / ractive, autoaliment, borne vis ECCN:EAR99
sentron, appareil de mesure, 7km pac2200, lcd, l-l : 400v, l-n : 230v, 65 a, app
SIEMENS SAS
SENTRON, Appareil de mesure, 7KM PAC2200, LCD, L-L : 400V, L-N : 230V, 65 A, appareil sur rail DIN, triphas Modbus TCP MID, nergie apparente /active / ractive, autoaliment, borne vis ECCN:EAR99