Chainette et accessoires de suspension Blm Chainette et accessoires de suspension Blm (156 produits)


Verrou Agrip petit modèle câble 1.5mm
BLM
Verrou de suspension Agrip Design' petit modèle pour filin D=1,5 mm.
Câble 7 brins 1.5 mm x 150m
BLM
Bobine de câble en acier 7 brins AGRIP, diamètre 1.5 mm, longueur 150m, avec système de verrouillage du filin sur le touret
Verrou INDUS Agrip petit modèle câble 1.5mm
BLM
Verrou de suspension Indus petit modèle pour câble de diamètre 1.5 mm
Verrou PM Design + 2m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 2 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Lot de 100 Agrip PM + 150m filin 1.5mm
BLM
Lot composé de 100 verrous Design Petit modèle pour filin D=1,5 mm avec 1 bobine de filin D=1,5 mm Longueur 150 m
Verrou Agrip pour câble 1.5/2.5mm
BLM
Verrou de suspension Agrip moyen modèle pour câble de diamètre 1.5/2.5mm
Verrou INDUS Agrip pour câble 1.5/2.5mm
BLM
Verrou de suspension Indus pour câble de diamètre 1.5/2.5mm
Verrou PM Agrip + 5m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 5 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Verrou Agrip grand modèle câble 3mm
BLM
Verrou de suspension Agrip grand modèle pour câble de diamètre 3mm
Verrou PM INDUS + 3m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension avec verrou INDUS petit modèle + 3 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Verrou PM INDUS + 1m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension avec verrou INDUS petit modèle + 1 mètre de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Verrou PM INDUS + 5m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension avec verrou INDUS petit modèle + 5 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Verrou PM Design + 1m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 1 mètre de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Verrou PM Design + 3m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 3 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Câble 7 brins 2.5 mm x 150m
BLM
Bobine de câble en acier 7 brins AGRIP, diamètre 2.5 mm, longueur 150m, avec système de verrouillage du filin sur le touret
Câble 7 brins 1.5 mm x 50m
BLM
Bobine de câble en acier 7 brins AGRIP, diamètre 1.5 mm, longueur 50m, avec système de verrouillage du filin sur le touret
Kit GRIPER M6 sortie latérale + 2m câble 1.5mm
BLM
Kit de reprise arrière pour point de centre avec verrou Griper embout M6 pour sortie latérale de boîte + 2 mètres de câble diamètre 1.5mm
Kit 3m. filin 2.5mm dble mousqueton +1 verrou MM
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou moyen modèle + 3 mètres de filin avec double mousqueton diamètre 2.5mm
Kit 5m filin 2.5mm double mousqueton + 1 verrou MM
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou moyen modèle + 5 mètres de filin avec double mousqueton diamètre 2.5mm
Lot de 50 Agrip PM + 50m filin 1.5mm + Pince
BLM
Lot de 50 verrous de suspension Agrip petit modèle + 50 mètres de filin diamètre 1.5mm + Pince coupante
Filin + boucle D.1.5 mm Lg 3 mètres
BLM
Kit de suspension Agrip 3 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Câble 7 brins 3 mm x 50m
BLM
Bobine de câble en acier 7 brins AGRIP, diamètre 3 mm, longueur 50m, avec système de verrouillage du filin sur le touret