Chainette et accessoires de suspension nVent Caddy Chainette et accessoires de suspension nVent Caddy (187 produits)


Kit de bobine Speed Link, câble 1,0 mm x 150m et 100 verrous sans outil - 10 kg
NVENT CADDY
Le kit comprend une bobine de câble nVent CADDY Speed Link Light de 1 mm, ainsi que 100 dispositifs de verrouillage ultra-discrets,ce qui simplifie le transport jusqu'au chantier et réduit les stocks.Câble 1mm,100 supports sans outil 10kg.
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 50m, charge maxi 118 kg
NVENT CADDY
Kit câble tendu horizontal prêt à l'emploi, comprenant un câble prédécoupé (L=50m, diamètre=6mm) avec embout crochet d'un côté et un verrou autobloquant de l'autre pour une installation encore plus rapide. Charge utile 0-118kg. Speed Link
Paire de verrou, type SLK, pour câble tendu horizontal Speed Link 6mm
NVENT CADDY
Paire de verrous autobloquants pour câble tendu horizontal (diamètre=6mm). Charge utile 0-118kg. Speed Link
Kit de bobine Speed Link, câble 1,5 mm x 150m et 100 verrous SLK, 195N
NVENT CADDY
Kit de suspension filin, contenant une bobine de filin acier et des verrous sans clé. Bobine avec 150 m de filin diamètre 1,5 mm, conditionnée avec 100 verrous sans clé.
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 25m, charge maxi 118 kg
NVENT CADDY
Kit câble tendu horizontal prêt à l'emploi, comprenant un câble prédécoupé (L=25m, diamètre=6mm) avec embout crochet d'un côté et un verrou autobloquant de l'autre pour une installation encore plus rapide. Charge utile 0-118kg. Speed Link
Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm,  longueur 50m, charge maxi 118 kg
NVENT CADDY
Bobine de câble tendu horizontal (L=50m, diamètre=6mm) à utiliser avec verrous autobloquants (non-inclus). Charge utile 0-118kg. Speed Link
Tendeur pour Câble Tendu Horizontal Speed Link 6mm
NVENT CADDY
Tendeur pour Câble Tendu Horizontal (diamètre 6mm), durable gâce à son conception en acier et précis grâce à sa clé dynamométrique. Cet outil autoporté permet une installation du câble tendu d'une seule main. Speed Link
Clip de suspension pour câble tendu horizontal nVent CADDY Speed Link 6mm
NVENT CADDY
Clip en acier ressort pour câtendu de diamètre 6mm, utilisé pour suspendre les équipements ou faire office de soutien intermédiaire pour réduire l'affaissement et la tension. Charge utilse 70kg. Speed Link
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 5 m
NVENT CADDY
Solution polyvalente et réglable en hauteur pour installation rapide sur diverses poutres et fixations CADDY. Embout de type crochet d'un côté, verrou sans clé de l'autre, longueur filin de 5 m, diamètre filin de 1,5 mm.
Verrou, type SLK, sans outils pour bobine de filin diam 1,5 et 2 mm
NVENT CADDY
Verrous sans clé, faciles à utiliser, pour le système de suspension filin. Sans outil, compatible avec les filins acier de 1,5 et 2 mm.
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=1.5mm L=5m (19.5kg)
NVENT CADDY
Système de suspension complet comprenant un câble (1.5mm de diamètre, L=5m), un verrou et embout de fixation en acier ressort préassemblé pour suspendre les équipements sur câble tendu (6mm de diamètre). Charge utile 19.5kg. Speed Link
Système de suspension Speed Link avec équerre à clouer, filin 1,0 mm x 2m, 10 kg
NVENT CADDY
Speed Link Light Pack avec équerre pour cloueurs, système de support par câble pour charge légère doté d'un dispositif de verrouillage ultra-discret. Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique. Câble 1mm, 2m L.
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 10 m
NVENT CADDY
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet - Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité. Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY.
Bobine de filin diam 1,5 mm, acier electrozingué, 300 m long
NVENT CADDY
Les bobines de filin acier sont disponibles en vrac, ce qui permet aux installateurs de personnaliser les systèmes nVent CADDY Speed Link pour chaque projet. Bobine de 300 mètres de filin acier de 1,5 mm.
Système de suspension Speed Link avec embout boucle, câble, 1,5 mm x 3m
NVENT CADDY
Solution polyvalente et réglable en hauteur pour installation rapide sur diverses poutres et fixations CADDY. Embout de type boucle d'un côté, verrou sans clé de l'autre, longueur filin de 3 m, diamètre filin de 1,5 mm.
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 20m, charge maxi 118 kg
NVENT CADDY
Kit câble tendu horizontal prêt à l'emploi, comprenant un câble prédécoupé (L=20m, diamètre=6mm) avec embout crochet d'un côté et un verrou autobloquant de l'autre pour une installation encore plus rapide. Charge utile 0-118kg. Speed Link
Vis à oeillet pour béton, 6,5 mm Trou, H6 Vis
NVENT CADDY
Vis à oeillet pour béton - À utiliser avec le béton et la brique. Adaptateur pour visseuse inclus dans l'emballage.
Crochet en S pour chainette, acier électrozingué, diam. 4 mm (100)
NVENT CADDY
Crochet en S, s'installant sur une large gamme de fixations CADDY pour la suspension de luminaires, signalétique. Acier électrozingué, diamètre 4 mm.
Vis à oeillet M8X25mm
NVENT CADDY
Oeillet pour système de suspension filin CADDY Speed Link permettant de se fixer à la structure. Filetage M8, avec un trou traversant de 8,5 mm, compatible avec l'embout de type crochet Speed Link.
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 15m, charge maxi 118 kg
NVENT CADDY
Kit câble tendu horizontal prêt à l'emploi, comprenant un câble prédécoupé (L=15m, diamètre=6mm) avec embout crochet d'un côté et un verrou autobloquant de l'autre pour une installation encore plus rapide. Charge utile 0-118kg. Speed Link
Verrou, type SLK, sans outils pour bobine de filin diam 3 mm
NVENT CADDY
Verrous sans clé, faciles à utiliser, pour le système de suspension filin. Sans outil, compatible avec les filins acier de 3 mm.
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 40m, charge maxi 118 kg
NVENT CADDY
Kit câble tendu horizontal prêt à l'emploi, comprenant un câble prédécoupé (L=40m, diamètre=6mm) avec embout crochet d'un côté et un verrou autobloquant de l'autre pour une installation encore plus rapide. Charge utile 0-118kg. Speed Link
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 30m, charge maxi 118 kg
NVENT CADDY
Kit câble tendu horizontal prêt à l'emploi, comprenant un câble prédécoupé (L=30m, diamètre=6mm) avec embout crochet d'un côté et un verrou autobloquant de l'autre pour une installation encore plus rapide. Charge utile 0-118kg. Speed Link
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 1,5 mm x 1m
NVENT CADDY
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle - Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout en boucle. Solution facile et flexible pour se fixer à la structure d'un bâtiment.