DEVIcomfort 100T 500 W 230 V 100 W/m² 5.00 m² 10.00 m x 0.5 m LF de 2.3 m

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance 100 W/m²
  • Modèle type câble chauffant
  • Largeur 500 mm

Trame chauffante DEVIcomfort 100T de 500 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 5.00 m², 10.00 m x 0.5 m, résistance de 106.0000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

 
 

Détails du produit

Avantages
• Rapide et facile à installer
• Treillis autocollant
• Faible épaisseur • seulement 4 mm
• Une seule liaison froide
• Longue durée de vie
• Protection maximale

DEVIcomfort™ est une trame chauffante constituée d'un treillis autocollant de très haute qualité, de faible épaisseur. Idéale pour la rénovation des sols existants.

Devicomfort/eccomfort

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Devicomfort/eccomfort

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Plancher chauffant électrique

adapté en tant que chauffage de toiture

Non

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Non

tension de raccordement

230...230 V

Puissance

0...0 W

valeur de résistance

106 Ohm

longueur des conducteurs à froid

2300 mm

nombre de conducteurs à froid

1

fixation du conducteur chauffant

collé

avec tapis de support

Oui

charge du conducteur chauffant

11 W/m

Longueur

10000 mm

surface

5 m²

auto-adhésif

Oui

épaisseur

4.5 mm

puissance

100 W/m²

Modèle type

câble chauffant

Largeur

500 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.