DEVIreg Display Connect amb.+sol, Ecodesign, bluetooth, Zigbee 230V, 16A, IP21

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure 4...35 °C
  • type d'alimentation électrique 230 V
  • raccordement 2-fils intégral

DEVIreg Display Connect, Thermostat d'ambiance et sol Ecodesign, bluetooth, Zigbee, 230V, 16A, semi-encastré, IP 21, 85 mm x 85 mm x profondeur d'encastrement : 22 mm, consommation max en veille 0.2W, livré avec sonde de sol 15k'/25°C 3 m

 
 

Détails du produit

Avantages :
•Conforme à la norme Eco design Lot 20
•Prêt à l'emploi
•Thermostat Bluetooth et Zigbee
•Assistant de configuration via l'application
•Compatible avec un large choix de cadres
•Compatible avec 7 types de sondes
•Surveillance des défaillances de sonde
•Contrôle PWM adaptatif
•Application multilingue
•Écran à affichage translucide
•Système de remplacement rapide
•Modes de contrôle multiples
•Design testé et approuvé comme le meilleur de sa catégorie

DEVIreg™ Display Connect est un thermostat programmable intuitif avec Bluetooth et Zigbee, pour le contrôle du chauffage au sol ou ambiant. Facile à configurer via l'application, il gère plusieurs sondes et intègre des fonctions d'économie d'énergie.

Devireg/ectemp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Gamme

Devireg/ectemp

Thermostat d'ambiance programmable

affichage de l’HR

Non

capteur externe

Oui

charge de contact max.

16 A

optimisation

Oui

température affichée

Oui

exécution horloge

numérique

nombre de sorties chauffage

1

caractéristique de réglage

PI

tension max. contacts

230 V

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

type de régulation on/off

Oui

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

0.2 W

classe de la température de contrôle

II

type de capteur

capteur de résistance

protocole de communication

autre

Classe de protection (IP)

IP21

Type d'horloge

horloge hebdomadaire

antidéflagration

Non

commande

pivotant

plage de mesure

4...35 °C

finition des contacts

électronique

type d'alimentation électrique

230 V

avec rétraction thermique

Oui

avec affichage

Oui

raccordement

2-fils intégral

Numéro RAL

9016

Profondeur

24 mm

Hauteur

85 mm

Largeur

85 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.