Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plancher Rayonnant Electrique Soleka Salle de bain - Version câble chauffant - Trame 3m² - Puissance 150W
Garantie 16 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Plus de confort
Grâce à la diffusion par le sol, la température de la pièce est homogène Une puissance de chauffe adaptée et basse température Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement (Soleka, Soleka salle de bains et Soleka parquet flottant)
Plus de design
Rénovation légère : la pose s'effectue directement sur les sols existants Intégration parfaite sous tous les sols et dans toutes les pièces Produit très fin (< 5 mm pour le câble et 2 mm pour la trame) qui s'insère directement sous le nouveau sol
Plus de facilité de pose
Pose facile grâce au format de présentation du produit : treillis autocollant ou film aluminium
Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement
Plus de performance
Thermostat & récepteur soleka adaptés à la rénovation, pour ajuster la température du chauffage au sol en fonction des besoins Confort d'utilisation :
•Programmation hebdomadaire
•Anticipation de chauffeIntégration facile :
•Commande de puissance sans fil (10A maximum), avec sonde de sol intégrée
•Seuil de température maximum ajustableMise en œuvre par pièce :
•Un thermostat par pièce à équiper (réf : 120147)
•1 récepteur thermostat par trame (10A maximum par récepteur) (réf : 120148)
Plus de services
Garantie 16 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Puissances
De 100W à 2250W
Soleka
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté en tant que chauffage de toiture
avec capteur de température du sol
longueur des conducteurs à froid
surface
auto-adhésif
épaisseur
puissance
Modèle type