Trame 900W - Dynafloor STE - 120W/m² - Larg. 50cm - 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance 120 W/m²
  • Modèle type câble chauffant
  • Largeur 500 mm

Trame 900W - Dynafloor STE - 120W/m² - Larg. 50cm - 230V

 
 

Détails du produit

Le système de chauffage DYNAFLOOR 120W/m² s'intègre directement dans l'épaisseur du mortier colle de fixation du carrelage. Très facile de mise en œuvre, il n'est pas nécessaire de déposer l'ancien carrelage pour recouvrir le câble avec votre nouveau revêtement. DYNAFLOOR doit se dérouler sur un directionnel de flux en polystyrène extrudé de forte densité, associé à un revêtement en ciment renforcé, pour une meilleure isolation thermique.
Le procédé de chauffage DYNAFLOOR se compose d'un câble chauffant très fin tramé en usine sur une maille en fibre de verre. DYNAFLOOR est disponible en 120w/m² pour 15 puissances différentes mais aussi en 160w/m² pour 16 puissances différentes. Ces produits sont également disponibles en KITS (composés d'une trame, d'un thermostat tactile et de 2 gaines souples).

Dynafloor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dynafloor

Multiple de vente

1

Plancher chauffant électrique

adapté aux locaux humides

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture

Non

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Non

avec capteur de température du sol

Non

tension de raccordement

230...230 V

Puissance

900...900 W

avec régulateur

Non

valeur de résistance

58.78 Ohm

longueur des conducteurs à froid

3000 mm

nombre de conducteurs à froid

1

fixation du conducteur chauffant

collé

avec tapis de support

Oui

charge du conducteur chauffant

8 W/m

Longueur

15000 mm

avec thermostat d'ambiance

Non

surface

7.5 m²

auto-adhésif

Oui

épaisseur

3 mm

puissance

120 W/m²

Modèle type

câble chauffant

Largeur

500 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.