Sèche-serviettes soufflant Illico 3 avec barres et miroir 1800W gris

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 800 W
  • avec ventilateur Oui
  • Couleur autre

Sèche-serviettes soufflant - Illico 3 1800W avec barres et avec miroir gris anthracite - ultra compact, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte, programmation intégrée

 
 

Détails du produit


Garantie 2 ans.
Une chaleur réactive et immédiate. Fonction Boost
Des économies d'énergie grâce à la programmation
Format ultra compact. Disponible en 3 modèles avec ou sans barres et façade miroir

Illico 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Illico 3

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

mat

forme du cadre

autre

forme du tube

autre

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

puissance d'entrée max. chauffage

800 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

Tension d'alimentation

230...230 V

position du collecteur

autre

avec ventilateur

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

poids

4.5 kg

Pivotant

Non

Profondeur

112 mm

Hauteur

579 mm

Largeur

345 mm

Couleur

autre

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.