Sèche-serviettes soufflant Telia avec 2 barres anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 800 W
  • avec ventilateur Oui
  • Couleur gris

Sèche-serviettes soufflant Telia avec 2 barres anthracite

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Programmable Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre Détection de présence
Plus de confort
Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction Boost Affichage digital et touches tactiles
Plus de design
Allure moderne et épurée Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites 3 modèles : Blanc sans barre et sans miroir (RAL 9016), Gris avec 2 barres et une patère latérale (RAL 7016), Gris avec 2 barres, une patère latérale et une façade miroir
Plus de performance
Soufflant Programmation intégrée (5 programmes pré-enregistrés non modifiables)
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
1800W

Telia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Telia

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

mat

forme du cadre

autre

forme du tube

autre

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

position du boîtier de commande

côté

puissance d'entrée max. chauffage

800 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

position du collecteur

autre

avec ventilateur

Oui

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

Pivotant

Non

poids

3.7 kg

Profondeur

112 mm

Hauteur

579 mm

Largeur

345 mm

Couleur

gris

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.