Convecteur Évidence 2 horizontal blanc 1000W - Détection de fenêtre ouverte et fermée, commande digitale, programmation libre personnalisable
Produit garantie 2 ans et extension de garantie à 5 ans. Forfait réparation 75€
Programmation libre personnalisée. Mode basique : confort et Eco
Le convecteur Evidence 2 possède la fonction de détection de fenêtre ouverte. La détection automatique de fenêtre ouverte permet de réaliser des économies d'énergie puisque le convecteur passera en mode hors gel dès qu'il détectera la chute de température liée à l'ouverture d'une fenêtre.
Convecteur disponible en blanc et au format horizontal.
Connecté en option : choix des modes de programmation à distance avec l'application Thermor Cozytouch. Il est nécessaire de prévoir une interface Cozytouch (réf 450251) par appareil et un bridge Cozytouch (réf 400991) par foyer.
Boitier de commande digital avec touches tactiles.
Évidence 2
pour voir vos prix et les stocks
matériau de la façade
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose
indicateur de consommation
gestion via application
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
avec ventilateur
affichage numérique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
capacité de chauffage
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane