Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Novium convecteur horizontal 1500W blanc Compatible avec le module intuitiv connect with Netatmo - Origine France Garantie
Un design arrondi avec une discrète sortie d'air frontale qui associé à l'élément chauffant mono bloc aluminum propose une diffusion optimale dans toute la pièce.
Un choix d'encombrements incomparable dans cette catégorie pour occuper au mieux tous les espaces disponibles.
Régulation électronique ultra précise, détection de présence, mode connecté avec intuis connect*
NOVIUM est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence les pièces secondaires dans une installation complète.
Bon à savoir : des formats plinthe de très basse hauteur, 23 cm.
Novium
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gestion via application
Position du boîtier de commande
Modèle type
Largeur
Tension d'alimentation
Avec détecteur de présence
Matériau du corps de chauffe
Couleur
Classe électrique
Compatible avec Apple HomeKit
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
Profondeur
Hauteur
Type de pose
Programmable
Mode hors-gel
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Sortie d'air
Commande à distance possible
Matériau de la façade
Coupe-circuit anti-surchauffe
Capacité de chauffage
Poids
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Gamme
Multiple de vente