Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal blanc 2000W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 2000 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Rayonnant Connecté - Émotion 4 horizontal blanc 2000W - Corps de chauffe réactif, connecté, fonctions intelligentes, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale

 
 

Détails du produit


Le rayonnant intelligent et connecté

Emotion 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Emotion 4

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Panneau rayonnant (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

fonction antisalissures

Oui

Compatible Energeasy connect

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Non

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

Tension d'alimentation

230...230 V

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

aluminium

sens de montage

horizontal

affichage numérique

Oui

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

poids

9.7 kg

capacité de chauffage

2000 W

Profondeur

130 mm

Hauteur

477 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Modèle type

standard

Largeur

971 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.