Panneau rayonnant - Solius Neo horizontal 1250W blanc - commande digitale programmable
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement Chauffe la pièce rapidement Témoin lumineux de chauffe
Plus de design
2 formats : Horizontal et Vertical 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l'étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne. La notice ne sera plus jamais perdue ou jetée.
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium Boîtier de commande digital et programmable
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
Existe en horizontal et vertical
Horizontal : de 300W à 2000W
Vertical : de 1000W à 2000W
Solius neo
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
fonction antisalissures
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
gestion via application
indicateur de consommation
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
Tension d'alimentation
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
sens de montage
régulation de puissance
affichage numérique
programmable
mode hors-gel
poids
capacité de chauffage
Profondeur
Hauteur
Couleur
Largeur
Classe électrique
Modèle type