Rayonnant Solius Neo horizontal 1500W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Panneau rayonnant - Solius Neo horizontal 1500W blanc - commande digitale programmable

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement Chauffe la pièce rapidement Témoin lumineux de chauffe
Plus de design
2 formats : Horizontal et Vertical 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l'étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne. La notice ne sera plus jamais perdue ou jetée.
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium Boîtier de commande digital et programmable
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
Existe en horizontal et vertical
Horizontal : de 300W à 2000W
Vertical : de 1000W à 2000W

Solius neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Solius neo

Code Douane

85162999

Multiple de vente

1

Panneau rayonnant (électrique)

fonction antisalissures

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

gestion via application

Non

indicateur de consommation

Non

auto-apprentissage

Non

Classe de protection (IP)

IP24

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

poids

7.4 kg

capacité de chauffage

1500 W

Profondeur

130 mm

Hauteur

477 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Modèle type

standard

Largeur

749 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.