Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal blanc 1000W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1000 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Panneau rayonnant digital - Amadeus 3 horizontal blanc 1000W - Corps de chauffe réactif, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale

 
 

Détails du produit


Corps de chauffe en aluminium. Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.
Des économies d'énergie.
Disponible en 2 formats : horizontal et vertical.
En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Garantie 2 ans.

Amadeus 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Amadeus 3

Code Douane

85162999

Multiple de vente

1

Panneau rayonnant (électrique)

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

fonction antisalissures

Non

gestion via application

Non

indicateur de consommation

Non

auto-apprentissage

Non

Classe de protection (IP)

IP24

avec détecteur de présence

Non

sens de montage

horizontal

Tension d'alimentation

230...230 V

matériau du corps de chauffe

aluminium

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

poids

5.2 kg

capacité de chauffage

1000 W

Profondeur

130 mm

Hauteur

477 mm

Couleur

blanc

Largeur

527 mm

Modèle type

standard

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.