Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 500W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 500 W
  • Couleur blanc
ICON

Rayonnant digital détection 2 - Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 500W - Corps de chauffe réactif, pilotage intelligent, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte et fermée, fonctions bailleurs

 
 

Détails du produit


Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation
Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtres
Verrouillage par code PIN en une seule action
Rayonnant digital avec détection
Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission
Disponible en 2 formats: horizontal et vertical

PALERME 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

PALERME 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Panneau rayonnant (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

fonction antisalissures

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

avec détecteur de présence

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

affichage numérique

Non

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

500 W

poids

4.48 kg

Profondeur

130 mm

Hauteur

477 mm

Couleur

blanc

Largeur

453 mm

Modèle type

standard

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.