Rayonnant intelligent et connecté Tatou vertical 1500W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Rayonnant intelligent et connecté - Tatou pilotage intelligent connecté vertical 1500W blanc

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Pilotage Intelligent Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre Programmation personnalisable
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement Chauffe la pièce rapidement Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
Disponible en 2 formats : Horizontal et Vertical Disponible en 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium Boîtier de commande digital et programmable Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 300W à 2000W

Tatou

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tatou

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Panneau rayonnant (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

fonction antisalissures

Oui

Compatible Energeasy connect

Oui

indicateur de consommation

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

gestion via application

Oui

auto-apprentissage

Oui

matériau du corps de chauffe

aluminium

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

vertical

avec détecteur de présence

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

poids

7.8 kg

capacité de chauffage

1500 W

Profondeur

117 mm

Hauteur

962 mm

Modèle type

standard

Largeur

470 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.