Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Kolone Electrique sans régulation, puissance 1800W, hauteur 1805 mm, largeur 491 mm, 3 éléments, Black Matt 0557
- Radiateur électrique à inertie sèche en aluminium extrudé pour plus de légèreté. - Eléments monoblocs verticaux plats de 163 mm de large. - Une résistance électrique par élément vertical intégrée dans un bloc de pierre moulé à la face interne de l'élément en aluminium selon une technologie brevetée. - Cache chromé en partie supérieure des éléments en aluminium. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - 2 teintes proposées : blanc RAL 9010 ou anthracite. - Radiateur sans régulation intégrée, livré avec récepteur mural à radiofréquence X3D/X3D compatible avec thermostats d'ambiance (un par zone de chauffage) disponibles en accessoire. - Fabriqué en Union Européenne.
- Radiateur sans régulation intégrée, livré avec récepteur mural à radiofréquence X3D/X3D compatible avec thermostats d'ambiance (un par zone de chauffage) disponibles en accessoire :
- Thermostat programmable X2D, référence 894160,
-Thermostat simple X3D, référence 895570, compatible avec box domotique Tydom de Delta Dore.
Kolone
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie d'air
commande à distance possible
matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
Compatible IFTTT
position du boîtier de commande
avec finition décorative
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Raccordement électrique
Avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
convient pour un usage domotique
programmable
nombre de nervures
régulation de puissance
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
avec télécommande
capacité de chauffage
avec minuterie
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique