Radiateur Connecté - Ovation 3 horizontal blanc 2000W
Chaleur douce
Connecté : Pilotage à distance avec Cozytouch
Jusqu'à 45% d'économies d'énergie
Lignes pures et design extra-plat£€Façade chauffante ultra réactive£€Epaisseur minimale : 11cm
Connecté pour pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch
Des économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés
Façade chauff ante
ultra réactive
Chaleur douce immédiate
ressentie en 5 minutes.
Idéal pour les rythmes
de vie irréguliers.
Garantie 2 ans.
Ultra plat: seulement 11cm d'épaisseur (horizontal et plinthe). Disponible en 3 formats: horizontal, vertical et plinthe
Ovation 3
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Compatible Energeasy connect
commande à distance possible
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
Compatible IFTTT
gestion via application
auto-apprentissage
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation
sens de montage
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
convient pour un usage domotique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
capacité de chauffage
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose