Radiateur Chaleur douce Ovation 3 vertical blanc 2000W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • capacité de chauffage 2000 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Radiateur Connecté - Ovation 3 vertical blanc 2000W

 
 

Détails du produit

Chaleur douce
Connecté : Pilotage à distance avec Cozytouch
Jusqu'à 45% d'économies d'énergie
Lignes pures et design extra-plat£€Façade chauffante ultra réactive£€Epaisseur minimale : 11cm
3 formats : horizontal, vertical, plinthe
Ultra plat : seulement 11cm d'épaisseur (horizontal et plinthe)
Gain de place : seulement 30 cm de hauteur pour le format plinthe
Economies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes
Le design extra plat
Façade chauffante ultra réactive associée à un corps de chauffe en aluminium : chaleur douce immédiate ressentie en 5 minutes. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.
Pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Cozytouch
Détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée

Ovation 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ovation 3

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Radiateur (électrique)

Compatible Energeasy connect

Oui

commande à distance possible

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

Compatible IFTTT

Oui

gestion via application

Oui

auto-apprentissage

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

vertical

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

aluminium

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

2000 W

poids

24.9 kg

Profondeur

159 mm

Hauteur

1568 mm

Modèle type

standard

Largeur

470 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.