Radiateur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et priorité façade pour une chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et son élément arrière… même en demi-saison !
Détection de présence et de fenêtre ouverte
Connectable avec un module en option
Le radiateur connecté compact à double corps de chauffe monobloc aluminium et priorité façade
La technologie double élément chauffant avec façade prioritaire, garantie la permanence d'une sensation de chaleur douce très agréable même à bas régime. Réactif l'élément monobloc aluminium arrière, complète la chauffe en cas de besoin.
ETIC est certifié NF performance 3 étoiles oeil . Cette certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie est recommandée dans le cadre des DPE.
Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*
Un design discret et élégant avec ses facades légèrement galbées. Sa finition bicolore blanc satiné lisse avec un fond gris souris pour adoucir l'emprunte visuelle au mur. Etic se décline en 2 formats, horizontal compact et vertical étroit.
*le module intuis connect with Netatmo est en option.
ÉCONOMIES Puisque chaque dégré en moins c'est 7% d'économie.
ETIC présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'energie) et des rénovations DPE . Précision au 10ème de degré. CA certifié 0,1
•Indicateur comportemental.
•Détection d'absence.
•Mode auto-planning .
•Détection de fenêtre ouverte.
•Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne.
•Fonction hôtellerie : verrouillage des commandes et consigne encadrée.
•Étalonnage de la température.
•Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres.
•Fil pilote 6 ordres
•Fil pilote numérique.
Etic compact