Radiateur chaleur douce Ténérife horizontal blanc 1250W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1250 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Radiateur chaleur douce - Ténérife horizontal blanc 1250W - Corps de chauffe réactif, programmation libre personnalisable, détection de fenêtre ouverte et fermée

 
 

Détails du produit

Le 1° radiateur chaleur douce, de qualité professionnelle, au prix du rayonnant
Des économies d'énergie grâce à la programmation et son détecteur de fenêtre ouverte
En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch
Installation rapide grâce au support en H
Garantie 2 ans
Corps de chauff e réactif
Chaleur douce immédiate.
Idéal pour les rythmes
de vie irréguliers
Existe en format horizontal et vertical

Tenerife

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tenerife

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Radiateur (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

aluminium

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

1250 W

poids

10.08 kg

Profondeur

130 mm

Hauteur

477 mm

Modèle type

standard

Largeur

823 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.